- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- カメラ三脚用ねじのおすすめ人気ランキング
カメラ三脚用ねじのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新256件の「カメラ三脚用ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ用 1/4ネジ」、「三脚ネジ ナット」、「カメラ三脚アダプター」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)
10
ねじ寸法(mm)
M6×UNC1/4"
ねじ深さ(mm)
7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。
取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。
軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。
2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質
スチール
質量(g)
22.5
タイプ
1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様
測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類
U
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
突き出しセンタ有無
無
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換内容
(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
仕様
●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
アズワン品番
65-2179-38
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。
【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。
83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品
取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)
適合機種
WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11
材質
ステンレス
使用場所
屋内専用
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷