- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- カメラ伸縮棒のおすすめ人気ランキング
カメラ伸縮棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「カメラ伸縮棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所カメラ」、「高所撮影」、「天井裏カメラ」などの商品も取り扱っております。
デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番
828-6432
2018年トラスコ掲載ページ
1 2161
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
仕様
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒。点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質
パイプ部:アルミ。。グリップ:エラストマー。。継手:プラスチック
寸法(mm)
伸長:5000。。縮長:1320
質量(g)
860
段数
5段
取付ねじ径(inch)
カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質
ロッド主素材:グラスファイバー
段数
6
最小径(Φmm)
23
最大径(Φmm)
38
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)
4
質量(g)
350
縮長(mm)
約560
付属品
専用キャリングケース
材質
アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×40×560
取付ねじ
カメラ:1/4-20UNC
アズワン品番
64-0909-92
脚径(mm)
Φ27
伸長(mm)
約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能!
カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。
カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)
約170~530
ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適
スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様
【視野角度/焦点】45°/38mm~∞
セット内容
モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー
電源
AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間
ケーブル長(m)
1.2
外径×長さL(Φ×mm)
30×48
LED
高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)
撮像素子
1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
仕様
先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に。窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適。180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能
質量(g)
300
段数
4段
取付ねじ径(inch)
カメラ:UNC1/4”
サイズ(mm)
伸長:2150、縮長:730
アズワン品番
64-2260-59
伸縮サイズ(mm)
730~2150
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質
ロッド主素材:グラスファイバー
段数
6
最小径(Φmm)
23
最大径(Φmm)
38
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
最大長(mm)
1000
仕様
(連続待機日数)約229日
セット内容
自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質
アルミニウム、シリコン、ABS
質量(g)
約154(電池含)
使用電池
CR2032
保証期間
6ヶ月
電波到達距離(m)
最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)
(最大)103
有効挟み幅(mm)
約55~85
連続動作時間
約100時間
使用可能目安
約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
Bluetooth
Bluetooth 3.0 class 2
プロファイル
HID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×40×210
電波周波数
2.4GHz帯
アクションカメラおよび360°カメラ用セルフィースティック
剛性に優れ、撓りの少ない伸縮式ポール
ハンドグリップ、セルフィースティック、ミニ三脚、伸縮ポールスタンドの4通りの使い方
ドレインシステム付きのため、雨天や水辺での使用も可能
ドローンのようなアングルも可能な長尺ポール
仕様
デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質
アルミ、ポリカーボネートPC、ステンレス鋼、Silicone、TPE
質量(kg)
0.53
色
黒・赤
容量(kg)
0.5
寸法(cm)
3×3×34.8~120
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
最大積載荷重(g)
200