カメラ固定ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
276件の「カメラ固定ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ用 1/4ネジ」、「1/4 カメラ ネジ」、「カメラ取り付けネジ」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷


ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質 SUS304相当 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質 アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g) 64 高さ(mm) 45 推奨荷重 約1kg
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質 スチール 質量(g) 22.5 タイプ 1/4"-3/8"
1個
569 税込626
当日出荷

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質 アルミ合金、スチール 寸法(mm) 150×85×25 質量(g) 200 取付方式 クランプ式 クランプ幅(mm) 0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

小型低価格のカメラスタンドです。
材質 アルミニウム 質量(g) 約135 接続ねじ(inch) (カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 58×114 負荷重(kg) (最大)約1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類 U 関連資料 技術情報はこちら(75MB) 突き出しセンタ有無
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質 アルミニウム 質量(g) 約260 接続ねじ(inch) (カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×135 負荷重(kg) (最大)約2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品 雲台×1 材質 マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm) Φ約88×67 質量(g) 約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
付属品 自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書 質量(g) 約155 耐荷重(kg) タッピングネジでの固定:約1.0 仕上 黒色塗装 材質(ブラケット) 鉄(板厚1.6mm) 耐荷重(g) 強力両面テープでの固定:約500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g) 340 仕様 タンジェントスクリュー式 高さ(mm) 87 台座寸法(mm) 52×40 可動範囲 ±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g) 48 適合 脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚 高さ(mm) 47 取付ねじ (カメラ)U1/4 三脚取付ねじ U1/4 搭載可能質量(kg) 1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 130 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.26 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷