- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- カメラ用 プルボックスのおすすめ人気ランキング
カメラ用 プルボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「カメラ用 プルボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ 電源ボックス」、「未来工業 ボックス カメラ」、「未来工業 ジョイントボックス」などの商品も取り扱っております。
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)
160.5×160.5×85.5
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ
材質(本体)
ABS
適合コネクタ
2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
材質
樹脂
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)
ABS
適合コネクタ
2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様
パッキング付
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)
14、16、22(穴:Φ26.5)
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類
ノック無
種類
おねじキャップ付
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)
ABS
適合コネクタ
2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防水性
IP65(未加工時)
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)
保護等級
IPX3
付属品
丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)
80~200
許容静荷重(N[kgf])
ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、。ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、。鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
材質
難燃PE
仕様
単層波付管