- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- カメラ用ファインダー・アイカップのおすすめ人気ランキング
カメラ用ファインダー・アイカップのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新70件の「カメラ用ファインダー・アイカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイカップ」、「電動 タガネ」、「ジェットタガネ 電動」などの商品も取り扱っております。
接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品
針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)
3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)
3×180
定格時間(分)
30
振動3軸合成値(m/s2)
2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
1個(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。
使用条件
直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類
精密ドライバー
材質(軸)
鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)
10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品
7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF
色
ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種
D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質
ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)
LDPE(低密度ポリエチレン)
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)
3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
3.2
定格消費電力(W)
300
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
付属品
ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本)。 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)
225.2
全長(mm)
520
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
Φ2:32。Φ3:15
種別
電動式高速多針タガネ
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番
62-2337-37
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×29
仕様
軽量タイプ
付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6000
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
158×150
空気消費量(m3/min)
0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
150
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)
4500
付属品
PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)
317
質量(kg)
1.98
空気使用量(L/min)
99
使用空気圧力(MPa)
0.62
ピストン径(Φmm)
19
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
関連資料
よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷