カメラ防水ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「カメラ防水ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラハウジング」、「温湿度計 屋外用」、「防水 防犯カメラ」などの商品も取り扱っております。
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状 防滴型 材質 アルミニウム・ABS 特性 防滴
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA657-5A 材質 ポリプロピレン ブラック 質量(g) 380 外寸(mm) 190×128×79 内寸(mm) 160×93×70 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×128×79 IP等級 67 有効内寸法・奥行(mm) 93 有効内寸法・高さ(mm) 70 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 190×128×79
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所 屋外 防水性 IP66 付属品 カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤 種別 IEC保護等級 IP66 材質 アルミ合金 質量(kg) 約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×410×115.5(突起物含む) 取付ねじ M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外、正立、天吊り 周囲温度(℃) -10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること) 適合金具 WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング VCHO-15S
屋外用カメラハウジングの定番製品。 IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。 映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。 前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。 後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所 屋外 付属品 カメラネジ、絶縁シート 種別 IEC保護等級 IPX5 材質 アルミ合金 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×370×115 取付ねじ M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外、正立、天吊り 周囲温度(℃) -10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×210×70 適合金具 WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)屋内用カメラハウジング VCH-90S
屋内用の小型軽量ハウジングです。 小型軽量な屋内用カメラハウジングです。 ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。 サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。 屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所 屋内 付属品 カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能 材質 アルミ合金(ADC-12、A6063) 質量(kg) 約0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×268×90 取付ねじ U 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内、正立、天吊り 周囲温度(℃) -10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×230×73 適合金具 WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm) 160.5×160.5×85.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)マイクロケース
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様 カラビナ付 質量(kg) 0.2 材質(本体) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm) 173×121×54 内寸(mm) 135×90×43 材質(Oリング) ネオブレン バルブ 自動気圧調整 防水性 IP67
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) AS樹脂 仕様 屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様 パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品 防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U) 材質 アルミ/前後プラスチックパネル 使用温度範囲(℃) ブロア:40で作動/30で停止 有効寸法(mm) 内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L) 適合金具 壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様 カラビナ付 質量(kg) 0.2 材質(本体) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm) 149×103×54 内寸(mm) 111×73×43 材質(Oリング) ネオブレン バルブ 自動気圧調整 防水性 IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質 本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色) 質量(kg) 1.7 使用温度範囲(℃) -10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×126×405 使用場所 屋内 適合カメラ C-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様 パッキング付 適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用ハウジング
屋外用ハウジング防雨構造
用途監視、防犯、状況把握用途 使用場所 屋外
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付 ラッチ・ヒンジ取付× 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~+75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

佐藤計量器製作所屋外設置用防水ケース
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品 取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本 適合 SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ 材質 (ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス 質量(kg) 約1.1(ケースのみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×440×135(保護チューブ、突起部含む) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ケース)約165×255×80 適合センサ 被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。 チューブ内径(Φmm) 約22 取付径(Φmm) (ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。小物の安全な収納、保管、運搬に便利です。
用途携帯電話、小物の保管用。貴重品の保管用。精密機器の保管、運搬用。 トラスコ品番 859-6127 質量(kg) 0.17 材質(本体) ABS樹脂 2018年トラスコ掲載ページ 4 2175
1個
3,298 税込3,628
当日出荷