- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- カメラ3脚のおすすめ人気ランキング
カメラ3脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「カメラ3脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3脚」、「カメラ 雲台」、「カメラ スタンド」などの商品も取り扱っております。
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)
1.5
質量(g)
550
付属品
クイックシュー、本体ケース
色
ブラック
段数
4段
パイプ径(Φmm)
20
最大伸長(mm)
1225
縮長(mm)
380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)
2
質量(g)
1060
縮長(mm)
515
付属品
収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)
1320
最大パイプ径(mm)
19
アズワン品番
64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品
専用収納ビニールケース
材質
アルミ(フレーム部)
定芯桿
5/8inch
取扱説明書
(3.2MB)
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)
1340
段数
4段
全高(mm)
1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)
1.5
最低高さ(mm)
480
取付可能寸法(mm)
(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)
21
縮長(mm)
500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)
470~1230
ねじ径
5/8インチ
トラスコ品番
327-4080
質量(kg)
0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg)
2
質量(g)
約525
付属品
取扱説明書、ストラップ付き収納ケース
寸法(mm)
(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410
段数
4段
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用高さ(mm)
630~1710
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
309-9652
質量(g)
1348
ねじ径
5/8インチ
高さ調整範囲(mm)
630~1710
昇降幅(mm)
300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)
約150・約260
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
377-1440
外形寸法(mm)
縦170×横90×奥80
本体質量(g)
255
昇降幅(mm)
約60
使用高さ(mm)
約150~260
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)
1320
段数
5段
全高(mm)
1720、エレベーター下げ全高:1485
最大積載量(kg)
1.5
最低高さ(mm)
460
パイプ寸法(mm)
24
縮長(mm)
480
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様
■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)
560
搭載可能質量(kg)
2
質量(g)
1240
全高(mm)
1520
最大パイプ径(mm)
22
付属品
収納ケース、スマホアダプター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径
5/8インチ
付属品
ナイロン袋
材質
アルミ合金
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×570×105
トラスコ品番
754-8613
セット内容
本体のみ
本体質量(g)
1300
取付ねじ径(inch)
1/4
使用高さ(mm)
550~1570
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。
クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品
専用キャリングケース
材質
アルミ、他
質量(g)
542
段数
伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)
耐荷重(kg)
1.5以下
取付ねじ
カメラ:一般的なUNC1/4インチネジ
縮長(mm)
425
地上高さ(mm)
最大:1250、最低:410
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
仕様
雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式
付属品
専用ケース
形式
脚ロックレバー
段数
3段式
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容
三脚本体、スマホホルダ、収納袋
対応機種
スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等
縮長(mm)
約450~1600
アーム
ロック式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)
1250
段数
4段
全高(mm)
1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)
1.5
最低高さ(mm)
455
パイプ寸法(mm)
21
縮長(mm)
470
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)
62
材質
本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×23×122
最大伸長(mm)
180(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯
幅(cm)
61
長さ(cm)
61
角度調整範囲
280
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷