- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- カメ棒 5000ALのおすすめ人気ランキング
カメ棒 5000ALのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新45件の「カメ棒 5000AL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 自撮り棒」、「点検棒」、「カメ棒」などの商品も取り扱っております。
デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番
828-6432
2018年トラスコ掲載ページ
1 2161
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
手の届かない場所への作業・点検に
材質
パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)
900
伸縮範囲(mm)
1320~5000
アズワン品番
64-7880-11
開口幅(mm)
(クリップ)40×40
1本
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
仕様
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒。点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質
パイプ部:アルミ。。グリップ:エラストマー。。継手:プラスチック
寸法(mm)
伸長:5000。。縮長:1320
質量(g)
860
段数
5段
取付ねじ径(inch)
カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
チョークが付いて新登場!
手が届かない場所でのマーキングに最適!
持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!
付属品
土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)
質量(g)
約360
適合径(Φmm)
【チョーク】25
シャフト寸法(mm)
約790~2000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能!
カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。
カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)
約170~530
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)
4
質量(g)
350
縮長(mm)
約560
付属品
専用キャリングケース
材質
アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×40×560
取付ねじ
カメラ:1/4-20UNC
アズワン品番
64-0909-92
脚径(mm)
Φ27
伸長(mm)
約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。
用途手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影に。
質量(g)
対応デジタルカメラ:~300
シャフト寸法(mm)
1720~6000
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
最大長(mm)
1000
仕様
(連続待機日数)約229日
セット内容
自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質
アルミニウム、シリコン、ABS
質量(g)
約154(電池含)
使用電池
CR2032
保証期間
6ヶ月
電波到達距離(m)
最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)
(最大)103
有効挟み幅(mm)
約55~85
連続動作時間
約100時間
使用可能目安
約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
Bluetooth
Bluetooth 3.0 class 2
プロファイル
HID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×40×210
電波周波数
2.4GHz帯
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)
1045
段数
4段
全高(mm)
1875
最大積載量(kg)
1
最低高さ(mm)
630
パイプ寸法(mm)
24
縮長(mm)
710
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)
225
長さ(cm)
収納時:36
全長(cm)
300
対象
X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷