カラビナ オートロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「カラビナ オートロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラビナ ロック」、「フルハーネス カラビナ」、「ダイヤル カラビナロック」などの商品も取り扱っております。
EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様 ゲートオープン:21m/m 材質 7075アルミ 形状 オーバル型 質量(g) 84 寸法(cm) 11.4×6.4 引張強度(kN) 24 ロック機能 あり
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
用途腰回りの工具などの吊り下げ。 材質 アルミ二ウム 寸法(mm) 8×80 使用荷重(kg) 50 破断荷重(kg) 最大:500 ロック機能 あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック 鉄O型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状 オーバル型 ロック機能 あり 材質 本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト) 仕様 安全環色/青 トラスコ品番 818-7774 質量(g) 169 寸法L(mm) 56 寸法S(mm) 19 寸法D(mm) 10 寸法W(mm) 109 使用荷重(kN) 1.27
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質 アルミ合金 形状 オフセットD型 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機能 あり
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫! 湾曲ゲートで迷わず着脱 スライドロック機能付き
材質 アルミ合金 質量(g) 80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×70×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
形状 オフセットD型 ロック機能 あり 材質 7075アルミ 仕様 ゲートオープン:23m/m 質量(g) 87 寸法(cm) 11.2×7.2 引張強度(kN) 30
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック アルミ12 O型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状 オーバル型 ロック機能 あり 材質 本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂 寸法L(mm) 58 寸法S(mm) 19 寸法D(mm) 12 寸法W(mm) 112 使用荷重(kN) 1.57
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 材質 ステンレススチール 形状 HMS型 ロック機能 あり
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g) 75 ロッキング方式 トライアクトロック 破断強度(kN) 縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8 各種認証 CE EN 362、EAC 開口幅(mm) (ゲート)22
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。 リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品 リング×1個 材質 (本体)アルミニウム、(リング)スチール 径(Φmm) 約6 寸法(幅W×高さH)(mm) 約32×60
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品
形状 HMS型 ロック機能 あり 材質 7075アルミ 仕様 ゲートオープン:23m/m 質量(g) 85 寸法(cm) 11.2×7.2 引張強度(kN) 30
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など 材質 アルミ 形状 オフセットD型 全長(mm) 114.7 質量(g) 89 寸法(幅W×高さH)(mm) 72×114.7 有効径(Φmm) 10.4 破断強度(kN) 25 ロック機能 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g) 75 ロッキング方式 トライアクトロック 破断強度(kN) 縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8 各種認証 CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use 開口幅(mm) (ゲート)24
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質 アルミニウム 形状 オフセットD型 幅(mm) 60 高さ(mm) 110 質量(g) 66 ロック機能 あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 スチール 質量(g) 160 種類 カラビナ 寸法L(mm) 110 寸法d(mm) 10 使用荷重(kg) 200 破断荷重(kg) 1700 寸法m(mm) 19 寸法w(mm) 55 アズワン品番 64-5128-99
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。
用途土建作業など シルバー 仕様 EN12275+EN362規格適合品 トラスコ品番 767-2179 材質 7075アルミニウム 形状 オーバル型 幅(mm) 70 高さ(mm) 128 質量(g) 291 ロック 3点オートロック 破断強度(kN) 38 ロック機能 あり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm) 83 幅(mm) 50 厚さ(mm) 8 質量(g) 34 耐荷重(kg) 400 開口幅(mm) 23.5
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。 材質 アルミ二ウム 形状 オフセットD型
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様 ゲートオープン:21m/m 材質 7075アルミ 形状 オーバル型 質量(g) 75 寸法(cm) 11.4×6.4 引張強度(kN) 24 ロック機能 あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品
ブラック 仕様 ゲートオープン:20m/m 材質 スチール、アルミ合金 形状 オフセットD型 質量(g) 183 寸法(cm) 10.6×6.2 引張強度(kN) 50 ロック機能 あり
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷