- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- カラビナ ステンレスのおすすめ人気ランキング
カラビナ ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新430件の「カラビナ ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用カラビナ」、「カラビナ アルミ」、「カラビナフック」などの商品も取り扱っております。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
カラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7760
質量(g)
160
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
2.11
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
スチール
質量(g)
160
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
19
寸法w(mm)
55
アズワン品番
64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
55
寸法M(mm)
19
材質
ステンレス
質量(g)
155
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
230
破断強度(kg)
1900
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
トラスコ品番
849-0817
材質(本体)
ステンレス
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類
カラビナ
表面処理
バレル研磨
表面処理(本体)
バレル研磨
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番
818-7751
質量(g)
158
タイプ
環付
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.27
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番
818-7759
質量(g)
158
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.27
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7764
質量(g)
160
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
2.11
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
カラビナ
表面処理(本体)
バレル研磨
小型・軽量な連結金具です。
用途軽量物の吊り下げ等
材質
スチール
種類
カラビナ
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7770
質量(g)
280
寸法L(mm)
68
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
130
使用荷重(kN)
2.65
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし