- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- カラビナ ロック 付きのおすすめ人気ランキング
カラビナ ロック 付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新216件の「カラビナ ロック 付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「環付スナップフック」、「安全環付 カラビナ」、「カラビナ 耐荷重 100kg」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
質量(g)
160
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
19
寸法w(mm)
55
アズワン品番
64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質
アルミ合金
形状
オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機能
あり
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
リングキャッチ
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品
リング×1個
材質
(本体)アルミニウム、(リング)スチール
径(Φmm)
約6
寸法(幅W×高さH)(mm)
約32×60
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。
材質
アルミ二ウム
形状
オフセットD型
ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
55
寸法M(mm)
19
材質
ステンレス
質量(g)
155
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
230
破断強度(kg)
1900
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
カラビナ
表面処理(本体)
バレル研磨
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など
材質
アルミ
形状
オフセットD型
全長(mm)
114.7
質量(g)
89
寸法(幅W×高さH)(mm)
72×114.7
有効径(Φmm)
10.4
破断強度(kN)
25
ロック機能
あり
材質
スチール
質量(g)
165
タイプ
安全環付
種類
カラビナ
寸法L(mm)
113
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
19
寸法w(mm)
60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
幅(mm)
43
高さ(mm)
79
内寸(mm)
66
質量(g)
27
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
あり
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番
818-7759
質量(g)
158
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.27
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など
寸法(高さH×幅W)(mm)
69×25
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
幅(mm)
60
高さ(mm)
110
質量(g)
66
ロック機能
あり
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
レギュラー両ネジタイプ
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番
818-7751
質量(g)
158
タイプ
環付
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.27
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番
849-0817
材質(本体)
ステンレス
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫!
湾曲ゲートで迷わず着脱
スライドロック機能付き
材質
アルミ合金
質量(g)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×70×20
RoHS指令(10物質対応)
対応