- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- カラビナフックのおすすめ人気ランキング
カラビナフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新758件の「カラビナフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラビナ アルミ」、「カラビナ ステンレス」、「カラビナフックベルト」などの商品も取り扱っております。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
アイスナップ
入数
20
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質
アルミ合金
色
シルバー
線径(Φmm)
4
リング内径(Φmm)
21.6
アズワン品番
64-2253-79
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
カラビナ
材質
スチール
質量(g)
160
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
19
寸法w(mm)
55
アズワン品番
64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上
スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類
スナップフック
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビにくく、デザイン性に富んだステンレス製のS字型カラビナです。外れにくい二つのフックで多才な使い道が可能です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質
ステンレス
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質
鉄
種類
カラビナ
公差(mm)
2
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
材質
スチール
質量(g)
150
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
20
寸法w(mm)
55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36