- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- カラム管のおすすめ人気ランキング
カラム管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新135件の「カラム管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロマトグラフ管」、「水質浄化剤」、「カラム 容器」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
材質
硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
PTFE
足外径(Φmm)
8
PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質
ほうけい酸ガラス
材質
硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
PTFE
足外径(Φmm)
8
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
材質
硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。
・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。
・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)
300
コック
PTFE
材質
硼珪酸ガラス-1
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品
内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質
スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
カラム長さ(mm)
300
足径(Φmm)
8
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム ガラスコックです。
種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるフラッシュカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
d
Φ 8
L
300
J
15/25
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について