カラー 塩ビパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「カラー 塩ビパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー パイプ」、「塩ビパイプ 茶色」、「塩ビパイプ 白」などの商品も取り扱っております。
日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 4 規格 JISK6741 長さ許容差(mm) ±10 管種 VP管
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 4 規格 JISK6741 JIS規格 JIS K 6741 長さ許容差(mm) ±10 管種 VU管
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質 耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm) 1996±3.0 寸法L(mm) 1996±3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 エルボ90° ホワイト タイプ DV 種類 塩ビ管用継手 規格 JISK6739 関連資料 図面(0.01MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6742 材質 硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質 鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 4 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) JIS規格 JIS K 6742 管種 VP管
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質 PVC 形状 エルボ アイボリー 種類 塩ビ管用継手 規格 JISK6739 関連資料 図面(0.01MB)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類 塩ビ管/直管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6742 仕様 17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)