- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- カラー 6mmのおすすめ人気ランキング
カラー 6mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新4,847件の「カラー 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー 8mm」、「インサート カラー」、「外 径 12mm 内径 10mm カラー」などの商品も取り扱っております。
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12内径(Φmm)4幅(mm)6エスコ品番EA966C-1種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)4×12×6
1個
¥170税込¥187
翌日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)6幅(mm)10エスコ品番EA966CB-4種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
1個
¥595税込¥655
翌日出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理3価ホワイト
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応