- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- カラーエースのおすすめ人気ランキング
カラーエースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新96件の「カラーエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ複合板 3mm」、「アルミ複合板 白」、「アルミボード」などの商品も取り扱っております。
従来の框ドア用アルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(黒色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。
加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にできます。 サッシドア アルミ型材に合わせた12種類をラインナップ。
厚さ(mm)
3
従来のアルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。
加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にでき、看板・サインとして御利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で割れない鏡面仕上げの複合板です。ガラス鏡とは異なり切断、穴あけ加工も容易にできます。
屋内用ミラー8色をラインナップ。
国土交通大臣「不燃材料認定」取得商品です。(CM2207FFブラックミラーを除きます)
用途店舗装飾材・内装材、文字盤などに
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)
6
エスコ品番
EA440HA-43
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズ
ハイエースバン
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
質量(kg/m2)
2.04
パネル厚(mm)
3
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×1820
印刷
片面
インク
UV紫外線硬化
耐候性
1~2年
サービス分類
オーダー・加工
1枚
¥15,980
税込¥17,578
60日以内出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質
ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP)
耐熱温度(℃)
-30~100
質量(kg)
0.93
縦×横×高さH(mm)
600×400×6.3
TKG品番
9-1157-1501
TKG品番(2017)
6-1035-1801
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
スチールを芯材にサンドした複合板です。
芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。
マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
材質
アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂
寸法(mm)
910×1820
厚さt(mm)
3
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
質量(kg/m2)
2.04
パネル厚(mm)
3
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。
材質
アルミ樹脂複合板
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
5
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂
寸法(mm)
1000×2000
厚さt(mm)
3
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)
7.2
エスコ品番
EA440HA-34
1個
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷