カラーカレンダー電波時計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
94件の「カラーカレンダー電波時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子カレンダ」、「メガ曜日日めくり電波時計」、「デジタル時計大型」などの商品も取り扱っております。
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様 ●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質 ABS樹脂 質量(g) 310 電源 単4電池×3(付)・ACアダプター(付)。※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×137×20 表示方式 デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
マンスリーカレンダー搭載の交流式デジタル置時計 記念品などの贈り物におすすめ!
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(2段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、月めくり機能、12時間制/24時間制切替式、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品 専用ACアダプター 材質 プラスチック枠(茶木目模様)、前面:プラスチック 質量(g) 420 コード長さ(m) 約1.8 表示 六曜表示(2030年12月31日まで) 測定精度 測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式 デジタル 寸法(cm) 114×230×48 温湿度表示 温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー 付き アラーム 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)。ダンダントーンアラーム(4段階)。アラームオートストップ機能(約5分間)。スヌーズつき。アラームモニター機能。2102年までのフルオートカレンダー機能。六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)。月めくり機能。カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)。温湿度表示。12時間制/24時間制切替式。掛置兼用。置用スタンドつき。電池切れ予告機能(液晶)。石膏ボード用掛金具つき トラスコ品番 813-2949 材質 プラスチック枠(白パール)、前面ガラス 寸法(mm) 掛けた状態/170×170×25。置いた状態/165×170×70 質量(kg) 0.34 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(アルカリ)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き アラーム 付き
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

日曜/月曜のいずれかから開始曜日が切替でき、月めくりや六曜表示など便利な機能が充実
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)。2099年までのフルオートカレンダー機能。六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)。月めくり機能。カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)。温湿度表示。12時間制/24時間制切替式。掛置兼用。置用スタンドつき。電池切れ予告機能(液晶)。石膏ボード用掛金具つき トラスコ品番 813-2948 材質 プラスチック枠(茶メタリック塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm) 掛けた状態/286×290×25。置いた状態/279×290×103 質量(kg) 0.7 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(アルカリ)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品 取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル 材質 プラスチック 質量(g) 425 電源 USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 132×400×38 表示方式 デジタル 機能 LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用 湿度計 日付表示 温度計 ライト機能 12/24表示切替 時刻 合わせ:手動
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

今日の日付だけがシンプルに分かるデジタルカレンダーです。時刻を自動で修正する電波時計
用途日付、曜日が一目でわかる大きな液晶画面 付属品 取扱説明書・保証書 材質 プラスチック・ガラス ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×225×37 本体質量(g) 250 表示方式 デジタル 使用電池 単3×2 (別売) アズワン品番 65-0559-19 表示切替 カレンダー・時計 バックライト 電波時計 ライト機能 バックライト
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

大きな日付表示でギフトに好適な日めくりタイプ くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度も魅力
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、高コントラスト液晶、日めくり機能、快適度表示(8段階)、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)、アラームオートストップ:約5分間 材質 プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g) 300 表示 六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能) 測定精度 測定精度:±1℃、測定精度:±3%(25℃) 表示方式 デジタル 寸法(cm) 掛けた状態242×105×25、置いた状態230×105×87 電池 単3(マンガン)×2 湿度計 電池寿命 約1年 温湿度表示 温度:0℃~40℃、湿度:30%RH~80%RH カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

日めくりカレンダーデジタル時計
材質 プラスチック枠 寸法(mm) 128×82×23 質量(g) 160 種類 掛置兼用(内蔵スタンド使用時) 表示方式 デジタル 機能 電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12時間表示・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示) 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2 温湿度表示 温度:-9.9~50℃、湿度:20~95% 名入れサイズ(mm) 19×45(裏面 電池蓋 白)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 229×368×29 質量(g) 885 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用湿度範囲 20~99% 電池 単三形×4 カレンダー 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能 電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×93×52 質量(g) 110 種類 置時計 表示方式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

表示方式 デジタル 機能 電波受信 エスコ品番 EA798CS-15B 種類 置時計
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番 827-5570 材質 プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm) 170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度 ±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(マンガン)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

本体一体型自立スタンド付きの置き掛け兼用タイプの電波時計。 温度・湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能・乾燥肌注意が追加。 発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
機能 電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信インジケーター、電波受信OFF機能、湿度・温度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー 仕様 本体一体型自立スタンド付き 材質 樹脂 質量(g) 495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×260×76 表示 電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示 表示方式 デジタル 電池寿命(通常使用で約) 1年 使用電池 マンガン乾電池単3形×2 湿度計 カレンダー 付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類 掛け・置き時計 表示方式 デジタル 機能 ・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品 電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番 440-5986 材質 プラスチック枠 寸法(mm) 194×242×32 シルバー 質量(g) 420 使用温度範囲(℃) -10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度 ±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用電池 マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約1年 湿度測定範囲 20~95%RH カレンダー 付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
欠品中

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm) 91×148×47 材質 枠:プラスチック(白) 質量(g) 200 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 表示方式 デジタル 温度測定範囲(℃) 0~40 電池 単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命 約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH) 25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スリムでスタイリッシュなボディながらも多彩な機能を搭載するデジタル電波目覚まし時計です。AC電源タイプなので電池切れの心配がなくご使用いただけます。アラームは電子音ダブルアラームで2つのアラームは色でも見分けができ分かりやすい仕様です。スヌーズ付きだから朝が苦手な方にもおすすめ。4色カラー液晶表示、明るさも3段階に調節ができます。
材質 プラスチック 質量(g) 170 タイプ デジタル 電源 AC電源(コード長180cm)、CR2032コイン電池×1(バックアップ用・別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 89×140×45 表示 時刻:12/24表示切替 表示方式 デジタル 機能 カレンダー表示、湿度表示、4色カラー液晶表示、明るさ切換え(3段階) アラーム ダブルアラーム、電子音、スヌーズ 時刻 合わせ:不要(電波時計)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として 材質 ABS樹脂・ガラス 寸法(mm) 226×551×30 ホワイト 質量(g) 1400 種類 置掛兼用時計 温度範囲(℃) -9.9~+60 精度 月差±30秒(非電波時) 表示方式 デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 226×551×30 機能 プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示 湿度範囲 0~99%RH 使用電池 単3形乾電池×6(別売) 電池寿命 約1年 日付表示 電波時計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
材質 ABS樹脂 質量(g) 199 電源 単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 153×93×47 表示方式 デジタル 機能 カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 ライト機能
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他 音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 付属品 AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm) 214×110(H)×28 質量(g) 220 表示内容 月/日/曜日/室温/時/分 アラーム 2種類 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
3,198 税込3,518
欠品中

仕様 置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品 リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm) 275×183(H)×30 質量(g) 490 表示内容 月/日/曜日/室温/時/分 アラーム 2種類 日付表示 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1個
6,398 税込7,038
当日出荷