カラーコーン関連のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「カラーコーン関連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ち入り 禁止 コーン」、「カラーコーン用立体表示カバー」、「カラーコーン 表示」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質 (パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm) 約34 リング内径(Φmm) 約73.5
1セット(10本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。 適合 カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ) 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 約0.4 取付方式 カラーコーン取付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) (折りたたみ時)527×307×0.8 使用期間(年) 約1~3
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 寸法(mm) 385×385 質量(g) 880
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
点灯方式 交互点滅 材質(本体) ポリカーボネート 電源 ソーラー(ニッカド電池) 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 仕様 約5日(無日照)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(リング部)黒、(チェーン部)黄 材質 ポリエチレン トラスコ品番 744-8929 質量(kg) 1 リング内径(Φmm) 82 チェーン長(mm) 1500
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

付属品 コーン固定ネジ(M4×10)×2本 トラスコ品番 354-1924 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) Φ88×168 質量(g) 55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質 ABS 内径(Φmm) (吊輪)約80 パイプ径(Φmm) 34
1セット(5本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

環境にやさしい再生ゴムを使用。
用途カラーコーンの設置に 材質 ゴム 質量(kg) 2
1個ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて 材質 屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン) 適合 70cmコーン専用 厚さ(mm) 0.4 質量(g) 140 取付方式 カラーコーン取付 寸法(縦×横×奥行)(mm) 550×400×5 使用期間(年) 約2
1枚
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
1セット(5本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

手のひらサイズに折りたためるので、持ち運びが、とっても便利 両端に付いているステンレスリング(内径約100mm)をカラーコーンに掛けるだけなので、とっても簡単
用途資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。 材質 ポリエチレン 内径(Φmm) 約100 チェーン内寸(mm) 23×8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm) 約380 質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒 長さ(m) 0.3~約4 材質(本体) プラスチック 質量(g) 約280 テープ幅(mm) 50 材質(テープ) 複合材ビニール フック径(mm) (内径)85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm) (本体)Φ90 全高(mm) 240 使用温度(℃) -20~+60(周辺温度) 動作範囲 300LX以下点滅 点滅数(回/分) 約110(毎秒点滅) レンズ色 赤(デリネーター付) 差込穴径(mm) 40Φ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 底面サイズ(mm) 385角 文字サイズ 80角(1文字)
1本ほか
759 税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーンバーテープ(CBT-400)と一緒に使用し、中間にカラーコーンを挟んで使用する場合の中継道具として使用できます。
材質 プラスチック 内径(Φmm) 85 適合テープ幅(mm) 50
1個
399 税込439
当日出荷