- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- カラーバーのおすすめ人気ランキング
カラーバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,010件の「カラーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーフティーバー」、「コーンバー 赤白」、「カラー コーン バー 長 さ」などの商品も取り扱っております。
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質
(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)
約34
リング内径(Φmm)
約73.5
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。
色
イエロー/ブラック
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)
34
雨、海ぞいでの使用に最適。
色
トラ
材質
ABS、PE
パイプ径(Φmm)
34
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。
通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)
1200~2000
材質
ABS樹脂
質量(g)
約440
パイプ径(Φmm)
34
軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)
(外寸)34×2.11
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ABS、PE
質量(g)
約290
リング内径(Φmm)
約83
コーンバーのリング交換に使用します。
用途コーンバー用リング交換部品
材質
PE(ポリエチレン樹脂)
質量(g)
25
適合
Φ34コーンバー用
長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。
用途に合わせて、カラーが選べます。
反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。
長さ(m)
1.3~2.0
材質
パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm)
質量(g)
480
パイプ径(Φmm)
35
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質
ABS
内径(Φmm)
(吊輪)約80
パイプ径(Φmm)
34
リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に
色
黄色反射/黒
パイプ径(Φmm)
34
材質
塩ビ
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
色
(テープ)黄×黒
長さ(m)
0.3~約4
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
約280
テープ幅(mm)
50
材質(テープ)
複合材ビニール
フック径(mm)
(内径)85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)
約380
質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
2
付属品
ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)
6
長さ(m)
1.5
仕様
反射タイプ
材質
ABS樹脂
シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。
寸法(mm)
385×385
質量(g)
880
吊輪内径:Φ83材質:ABS製樹脂・ポリエチレン
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.38
吊内径(mm)
83
直径(Φmm)×長さ(m)
34×2
TKG品番
9-2534-1701
TKG品番(2017)
6-2320-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。
用途コーンバーリングの取替用として
付属品
取付用ビス2個
適合
Φ34mm径コーンバー
材質
LDPE+HDPE
テープ式のコーンバー風バリケード。
テープを伸ばし、カラーコーンに掛けるだけ。
テープは自由な長さに調節できます。
トラスコ品番
441-3172
材質
本体・リング:樹脂、テープ:ターポリン
寸法(mm)
(収納時)290×95×65、(テープ幅)50×(全長)約4000
質量(g)
290
日本緑十字社品番
284051
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。