- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- カラープレートのおすすめ人気ランキング
カラープレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新958件の「カラープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー プレート プラスチック」、「フルカラー プレート」、「色見本」などの商品も取り扱っております。
用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法
適合
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途お店やホテル・旅館等で
材質
再生樹脂
穴径(Φmm)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法
適合
カラープレートでつくる自分好みのカスタマイズ!
コードレスインパクトドライバWH36DC専用アクセサリです。
本体5色とカラープレート5色で計25通りの組み合わせが可能で、自分のインパクトが判別しやすくなります。
セット内容
カラープレート(左右各1枚)、取付ねじ2本
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)
150×150
RoHS対応
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
穴数
1
取付け方法
吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦)(mm)
45×35
板厚(mm)
0.8
質量(g)
31
使用温度範囲(℃)
-10~+40
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
材質
発泡ポリエチレンフォーム
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様
4mmΦ穴上1
色
白無地
取付け方法
吊り下げ
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)
111
高さ(mm)
243
最大トルク(N・m)
200
モーター
ブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)
6.35
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール製
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×46×2.5
材質
再生スチロール
穴径(Φmm)
4
グリーン購入法
適合
第2世代マルチボルト電池搭載モデル!
新型bluetooth機能搭載マルチボルト電池と力こぶビットが付属した新仕様!
ブレずに狙い打ち。
クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。
最大トルク200N・m。
防じん防滴の「IP56」取得。
3灯LEDライト搭載。
専用アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
付属品
マルチボルト蓄電池BSL36A18BX×2個、急速充電器、ケース、力こぶビット
質量(kg)
1.6(電池装着時)
最大トルク(N・m)
200
モーター
ブラシレスモーター
バッテリー容量(Ah)
2.5/5.0
バッテリー電圧(V)
36/18
防塵・防滴
IP54(本体)
六角軸二面幅(mm)
6.35
関連資料
(1.76MB)
厚さ(mm)
2.5
材質
スチロール
穴数
1
取付け方法
吊り下げ
付属品
取付用ネジ1本
アズワン品番
65-0295-14
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフックが取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
蓄電池容量(Ah)
2
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2700
最大締付トルク(N・m)
140
締付能力(普通ボルト)
M5~M14
締付能力(小ねじ)
M4~M8
六角軸二面幅(mm)
6.35
質量(kg)
1.3
蓄電池形名
BSL1820M
機械寸法(mm)
全長150×高さ223×センタハイト29.3