- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- カラー化粧アングルのおすすめ人気ランキング
カラー化粧アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「カラー化粧アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ穴あきアングル」、「HS型」、「化粧アングル」などの商品も取り扱っております。
L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途木材の補強、ジョイント等に使用
付属品
タッピングビス8本
穴径(Φmm)
5
トイレブース用金具・L型アングル。L型隔金物戸厚40mm用。框厚調整範囲:25~45mm
材質
ステンレス(SUS304)
1組
¥599
税込¥659
翌日出荷
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
細身で使い勝手の良いサイズの金折(アングル)です。
用途木製の板材の固定に。
材質
鉄
仕上
塗装
穴径(Φmm)
5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.2
表面処理
ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)
1800
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)
3
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
幅45×高45×出77
質量(kg)
0.2
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
色
シルバー
表面処理
ニッケルメッキ
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ