カリタ 業務用コーヒーマシンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「カリタ 業務用コーヒーマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用コーヒーマシン」、「真空ドリンクディスペンサー」、「マキタコーヒー」などの商品も取り扱っております。
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ 質量(kg) 10.3 容量(L) 2.8 電源 100V(50/60Hz)1460W 寸法(cm) 使用:立ロシ27 水量(L) 最大使用:1.8
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L) 1.7 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ガラス 仕様 (使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品 ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 5.1 タイプ 12カップ用 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 920 能力 約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×375×420 TKG品番 9-0888-0301 TKG品番(2017) 6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

シンガーハッピージャパン業務用コーヒーマシン
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L) 1.8 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ガラス 材質 SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×400×500 TKG品番 9-0889-0701 TKG品番(2017) 6-0797-0601
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。 MAGENTA PLUS。 1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 5種類のメニューを抽出可能。 ステンレス製スチームノズルを搭載。 現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様 【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯 付属品 電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙 質量(kg) 7.6 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 方式 エスプレッソ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×435×357 水タンク容量(L) 1.8 材質(サーバー) 熱可塑性樹脂
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L) 1.8 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ガラス 材質 ステンレス 質量(kg) 11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×380×470 TKG品番 9-0887-0501 TKG品番(2017) 6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。 付属品 プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー 材質 ボイラー:アルミニウム 質量(kg) 8 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1150 タンク容量(L) 2.1 圧力 ポンプ:15気圧 方式 サーバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×380×240 保証期間 1年 材質(サーバー) ステンレス
1台
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL) 1350 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W) 800 本体質量(kg) 4.1 電源コード(m) 1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×200×375
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品 電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質 ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg) 17 容量 コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 1000 圧力 ポンプ:最大15気圧 方式 エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 282×385×428 安全装置 ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能 ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー) 熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目 コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL) 1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L) 2.5 方式 ディスペンサー 適合 ET-350専用 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 213×233×439 TKG品番 9-0887-0301 TKG品番(2017) 6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
当日出荷



耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L) 2.5 方式 ディスペンサー 材質 ステンレス 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×245×182 保温温度 80℃以上 TKG品番 9-0888-0201 TKG品番(2017) 6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容 本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 2.2 シルバー 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 17.3×22×27
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品 ET-103ドリッパー・ET-103サーバー 適合 103ロシ 質量(kg) 2.3 ブラック タイプ 10カップ用 電源 100V/930W(50/60Hz) 能力 【10カップ】10分 本体寸法(mm) 172×282×335 定格電流(A) 9.3 標準使用水量(L) 1.5 満水時質量(kg) 3.8
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

付属品 プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ 適合 立ロシ27cm・102ロシ 型式 KW-17 質量(kg) 15 タイプ 1~15カップ用 電源 100V/1420W(50/60Hz) 能力 100杯/h 本体寸法(mm) 360×380×470 定格電流(A) 14.2 標準使用水量(L) 15カップ1.8L・4カップ0.56L 満水時質量(kg) 15.5
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。 真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。 大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
ホワイト 容量(mL) 1000 消費電力(W) 700 本体質量(kg) 3.4 操作 タッチパネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38 口径(Φcm) 7
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mL。ドリップ方式
容量(mL) 810 消費電力(W) 650 本体質量(kg) 約1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約23×15.5×28
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気を外に出さない「蒸気レス」 <とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」 計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ) いつでもかしこく節電 使いやすい便利機能 「キッチンタイマー」機能 その他の安全機能
ブラック 容量(L) 3 消費電力(W) 湯わかし時:700 電源コード(m) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V) 10.8/14.4/18 付属品 マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g) 質量(kg) 1.5(バッテリ除く) 目盛(mL) 240/200/160/120 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×145×218 バッテリー スライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く) 作業量(目安) 1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分 水タンク容量(L) 240
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能 取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L) 1.4 方式 ミル無しドリップ式 材質(サーバー) ステンレス 付属品 フィルターペーパー1×4、メジャースプーン 適合 フィルター1×4 種別 3-10杯用 質量(kg) 1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×235×345 機能 オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止 アズワン品番 65-0420-56
1台
13,988 税込15,387
当日出荷