カレントトランスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
149件の「カレントトランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流センサ」、「計器用変流器」、「CT 電流」などの商品も取り扱っております。
LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など 内径(mm) センサー部:13.4
1セット
209,800 税込230,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様 (二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値) 質量(g) 12 許容電流(A) 50Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2) 50Hz、 98 耐電圧(V/min) AC1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A) 300Arms連続 出力特性 2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性 ±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 70 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃) -20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 耐電圧 出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度 40倍 確度階級(級) 1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様 (公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値) 質量(g) 140 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A) 300Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性 ±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性 2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V/100以上(外装ケース~出力間) 使用温湿度範囲 -10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと) 確度 ±1.0%/定格電流 出力端子 M3取付ネジ 保護 (開放)7.5Vクランプ素子 使用回路電圧 AC600V以下 適合周波数 10Hz~5KHz 耐電圧(V) AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様 (出力リップル)出力の5%以内 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧 0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境 -20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性 ±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境 -30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流 100%(連続)、150%(1min) 応答性 300ms (typ) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMK社(LILCO)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など。 内径(mm) センサー部:58
1セット
299,800 税込329,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様 (飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値) 質量(g) 5 許容電流(A) 60Arms連続 構造 PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A) 1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境 -30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子 Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーアールディ分割型直流電流センサ
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g) 60 電源(V) 制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源 定格電流(A) ±100 最大電流(A) ±150 使用環境 -10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数 電圧:±0.1%/℃ typ 直線性 ±1%FS以内 応答速度 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境 -15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと リード線 VVC-Φ0.18X7-4C L=300 絶縁抵抗 DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性 ±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 ●コアタイプ:Laminated。RS Pro基板実装電流検出トランス. RS Pro電流検出トランスは、AC電流の制御、監視、測定用に設計されています。これらの電流トランスは完全密閉型で最適な基板実装を実現します。センサは出力とパルス制御回路間のフィードバックエレメントとして機能し、スイッチモード電源を正確に調整します。. 特長. 周波数範囲: 20 kHz → 200 kHz 一次定格電流: 最大15 A 一次側対二次側絶縁: 2500 V ac 指定された電流及び周波数範囲で最適な性能を発揮 RoHS完全対応. 用途. 照明 スイッチコントロール、超音波装置の電流 スイッチモード電源の絶縁電流フィードバック信号 モータ電流の負荷 / 過負荷 高分解能ソナーの電流 全波ブリッジ整流器付き絶縁型双方向電流センサ 長さ(mm) 17.2 幅(mm) 9.53 寸法(mm) 17.2×9.53×20.4 取付方式 PCBマウント 奥行(mm) 20.4 内径(Φmm) 5 入力電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 巻数比 1:50 最小動作周波数(Hz) 20k 絶縁電圧(V) 2500ac
1個
519 税込571
7日以内出荷

中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様 (二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値) 質量(g) 58 許容電流(A) 200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω) 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A) 0.02Arms~200Arms、RL=10Ω 使用環境 -20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと 直線性 ±3%FS 保存環境 -30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間) 適合周波数 50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A) 0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω 許容電流(A) 600Arms連続 出力特性 1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω) 直線性 ±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω) 保護構造 (出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 質量(g) 300 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし、氷結なきこと) 耐電圧 AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)