用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと)難燃性UL94V-0耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)誤差±2.0%F.S.脱着回数約100回内容量1台