- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- カンタくんのおすすめ人気ランキング
カンタくんのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新70件の「カンタくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥機 ラック 台」、「かん太」、「洗濯乾燥機台」などの商品も取り扱っております。
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。
回転専用で使用します。
13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等
有効長(mm)
200
シャンク径(mm)
13・SDS
適合機種
日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)
セット内容
13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個
材質
刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼
刃厚(mm)
3.2
押し上げ簡単!両手でボードを支える必要なし!
幅(mm)
(ボード受け)80、(押上)30
全長(mm)
155
全質量(g)
640
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クローム三方
仕上
クロームメッキ
背金・ネジ止等をなくした誇り高きプロの道具です。表面は超硬コーティング(ハードクローム)処理をしていますので、サビに強く永切れします。本職用高級両刃鋸と全く同じ方法で熱処理(焼入・焼戻し)、研削加工をし優れた目立技術により鋭い切味を発揮します。目立処理が可能です。
用途各種銘木・一般木材・新建材・集成材
グリーン購入法
適合
17ミリ六角軸電動ハンマ用
用途モルタル・タイル等の表面仕上材やアスファルト舗装の除去作業用
材質
鋼
寸法(mm)
先端幅50、全長280
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)
2
形状
角型
付属品
コード10本付
線径(Φmm)
2.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)
2
形状
四角型
太さ(mm)
2.2
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)
約24
消費電力(W)
1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634×499×680
メーカー
パナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番
296-5411
質量(kg)
07
質量(g)
680
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
中間コーナーK継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×91×91
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)
2
形状
丸型
太さ(mm)
2.4
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷