- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- カンタルのおすすめ人気ランキング
カンタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新291件の「カンタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンタル線」、「電気ヒーター線」、「電熱線」などの商品も取り扱っております。
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
約5
仕様
Φ0.26mm発熱線
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)
1100
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.4
内容
電気の利用
抵抗値
8.59Ω/m
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.7
仕様
600W
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.2
内容
電気の利用
抵抗値
34.4Ω/m
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質
シリコン
リード線(m)
1
生産国
日本
ヒーター外径(Φmm)
2.5
トラスコ品番
367-8628
主な適合純正品番
250-1
質量(g)
4
1パック(3本)
¥389
税込¥428
当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)
[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)
80Φ
材質
カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)
5
許容差
±7%
最高使用温度(℃)
1100
アズワン品番
3-980-12
太さ(mm)
0.32
導体抵抗
13.4Ω/m
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.45
仕様
300W
質量(g)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
材質(導体)
ニッケルクロム合金
ケーブル形状
シングルコア
動作温度(℃)
1150
RoHS指令(10物質対応)
対応
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)
厚み/110、奥行/170
消費電力(W)
6
セット内容
本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本
ヒーター温度(℃)
ノーマル:170、ターボ:250
質量(g)
410(コード含む)
トラスコ品番
367-8814
電源
AC100V 50/60Hz
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)
(発熱部)2.4
リード線
1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
耐熱性・耐酸化性に優れています。
非磁気性で強靭です。
長さ(m)
5
使用温度(℃)
(最高)1100
許容差
±7%
導体抵抗(mΩ)
8.59
アズワン品番
3-980-13
太さ(mm)
0.4
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質
シリコンゴム
耐電圧
水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)
2.5
電源(AC)
100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)
水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)
-60~+200
最高使用温度(℃)
常用 180
リード線
両面リード線1m付き
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。
トラスコ品番
147-8188
適合機種
SC-5AP
質量(g)
49
全長(m)
1
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。
柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。
結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)
-60~180
外装
シリコンラバー
リード線長さ(mm)
1000
耐電圧(V/min)
1500
絶縁性能
100MΩ以上