- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- カンタル線のおすすめ人気ランキング
カンタル線のおすすめ人気ランキング
2025/08/22更新101件の「カンタル線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンタル」、「パイロマックス」、「ニクロム 線 カッター」などの商品も取り扱っております。
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
約5
仕様
Φ0.26mm発熱線
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.4
内容
電気の利用
抵抗値
8.59Ω/m
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)
1100
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)
[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)
80Φ
材質
カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)
1200(最高)/1100(常用)
材質
(炉体)セラミック成形品
電源
AC100V
温度範囲(℃)
常用~1000
炉内寸法(mm)
Φ60×260
ヒーター
カンタル線
外寸法(mm)
186×300
昇温時間
約25分(常温~1100℃)
材質
石英
長さ(mm)
1000
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.7
仕様
600W
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質
シリコン
リード線(m)
1
生産国
日本
ヒーター外径(Φmm)
2.5
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)
160×350×280
制御方式
SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)
定格電流(A)
30
発熱体
カンタル線・ニクロム線
インパルス電圧(V)
DC4~12
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)
5
許容差
±7%
最高使用温度(℃)
1100
アズワン品番
3-980-12
太さ(mm)
0.32
導体抵抗
13.4Ω/m
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.45
仕様
300W
質量(g)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
材質(導体)
ニッケルクロム合金
ケーブル形状
シングルコア
動作温度(℃)
1150
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.2
内容
電気の利用
抵抗値
34.4Ω/m
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100
トラスコ品番
367-8628
主な適合純正品番
250-1
質量(g)
4
1パック(3本)
¥389
税込¥428
当日出荷
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)
160×350×280
質量(kg)
8
電源
AC100V
定格電流(A)
30
安全装置
漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
調節計と単相電力調整器をスリムなケースに収めた温度調節装置です。デジタル調節計を搭載しています。
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し