カンタン 虫のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
127件の「カンタン 虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防虫トンネル」、「プランター用ビニール」、「防虫ネット袋」などの商品も取り扱っております。
約0.75mmの細かい網目により、アブラムシ・コナガ・キスジノミハムシなどの害虫に効果的です。 張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。 太陽の光を約90%通します。 網の上から散水できます。 トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。 減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウト。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

初心者でも簡単!虫を寄せ付けない!手軽に虫除けできる菜園防虫セット。強風対策にも便利です。 簡単脱着のストッパー付きで、やわらか素材のネットをひもで絞って、プランターとのすき間をなくします。下からの虫(ナメクジなど)の侵入を防ぎます。 。 アジャスター式のアーチバー採用で、高さを維持して様々な奥行サイズに対応します。
セット内容 アーチバー4本、防虫ネット 寸法(縦×横×高さH)(cm) 2×3.2×48(アーチバー)、50×42×38.5(防虫ネット) アズワン品番 64-9284-38
1個
959 税込1,055
当日出荷

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。 ライン幅(mm) 2mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コナガ・アブラ虫等の侵入防止に最適です。 約1mmメッシュ、銀色テープでアブラ虫等の侵入を防止、広い畑向きです。
用途虫よけシート。
1巻(5m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。 耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOK。 虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。 透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。
用途農業用ビニールハウスのサイド張り。 工場、家屋等の防虫。 厚さ(mm) 0.4
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無農薬・低農薬の強い味方です。コナガ・アブラ虫等の侵入防止に適しています。約1mmメッシュ、銀色テープで防虫効果があります。メッシュの上から水やりができます。
用途虫よけ効果や作物の育成促進。
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プランターサイズの虫よけネット銀糸入りです。専用の支柱入りです。
質量(kg) 0.2 サイズ プランター用650 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 445×160×10
1枚
839 税込923
当日出荷

豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方 からみ織
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

支柱を立ててネットを被せるだけ。 ご家庭で簡単に無農薬・低農薬栽培ができます。 1ミリメッシュと銀色テープで害虫や鳥から作物をしっかりガードします。 透光率約90%で光をよく通します。 メッシュの上からそのまま水やりできます。 作物の生長がよく見えます。
用途小松菜、サラダ菜等の葉野菜やベビーリーフに。 仕様 支柱入、銀糸入、約1mm目 寸法(cm) 55×35 高さ(cm) 25
1セット
1,039 税込1,143
当日出荷

ミニプランター(幅40cm未満)用の虫よけ・保温カバーです。植物を害虫・鳥・犬・猫などからまもります。上部のメッシュ部分からそのまま簡単に水やりができます。
用途虫よけや鳥・犬・猫から守ります。 仕様 カバー1枚、専用支柱・固定ゴム付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×5
取扱い終了

Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm) 450 ファインダー 6倍24mm 分解能 1.16秒 仕様 集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品 6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別 ニュートン反射式 寸法(mm) (鏡筒)140×420 質量(kg) (鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍) 有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm) 主鏡100 F値 4.5 架台 タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)。モーター:DCサーボモーター。動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)。動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)。寸法(mm):300×285×395。質量(kg):4。電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)。乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

カブト虫・クワガタ虫の幼虫、成虫の飼育ができる便利なセットです。
仕様 ●材質:プラケース(PP・PS)、マット(広葉樹)、エサ入れ(PP)、消臭バイオウォーター(砂糖・塩化マグネシウム・塩化カリウム・クロレラ・香料・トレハロース・着色料・酸化防止剤)、虫よけシート一番(イミダゾール化合物、無機系消臭剤、無機系分解剤)、昆虫ゼリーサムライフラット(砂糖・トレハロース・カラギーナン・酸味料・香料・カラメル・赤色2号)●商品サイズ:W305×D198×H207mm●セット内容:中ケース、昆虫マット、ゼリー、エサ皿、昆虫ウォーター、虫よけシート、バックスクリーン アズワン品番 68-1414-30
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

水アカクリーナー等でも取れない鉄粉(ボディのザラツキ)や高速走行時にこびりついた虫を、軽くこするだけでカンタンに除去できます。
タイプ 細目 危険物の類別 非危険物
1個(100g)
919 税込1,011
当日出荷

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品 補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合 (スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm) 149×90×56(突起部含む) 質量(g) 178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g) 約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100 消費電力(W) 90 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品 替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様 チップソー(230・255mm)対応 質量(g) 3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用 危険物の類別 非危険物 直径×高さ(mm) 53×175
1本
859 税込945
当日出荷

害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質 シリコンゴム ホース内径(Φmm) 14・16兼用
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。 耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。 織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。 1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。 透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)