カンチレバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
176件の「カンチレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンチブレーキ」、「AFM」、「平行クランプ」などの商品も取り扱っております。
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
トラスコ品番 490-1169 適合機種 CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80 質量(g) 72
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
3,589 税込3,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた泥抜け性能 より軽く、バイクを担ぎやすいコンパクトなデザイン NEW SUPER SLR対応 従来のカンチブレーキに比べ制動力が向上 ロード用ブレーキシューと互換 カートリッジブレーキホルダー(BR-CX70) ケーブルインラインアジャスターで簡単にレバーストローク調整が可能 平均重量:175g (前後各) トーインアジャスタブル バネ力調整
用途シクロクロス用 ブレーキ ブレーキシュータイプ|ノーマル:R50T2 シルバー 質量(g) 175 シリーズ SHIMANO 105 5800 シリーズ ブレーキ種類 カンチレバーブレーキ 互換性 NEW SUPER SLR
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

許容荷重(N) 1000 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) アルマイト表面処理・梨地仕上げ
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1脚
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションカンチレバー ハンドル
材質(本体) アルミニウム(A6N01S) 質量(g) 135 許容荷重(N) 800 表面処理(本体) アルマイト表面処理
1個
5,238 税込5,762
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター なし 使用脚 カンチレバー脚 座高(mm) 430 材質(脚) スチールパイプ/樹脂焼付塗装 材質(座面) 樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り グリーン購入法 適合 スタッキング メモ台 なし
1脚
22,980 税込25,278
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属。頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加 幅(cm) 44 ブラック 耐荷重(kg) 20 長さ(cm) 25 高さ(cm) 4.3
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1個ほか
719 税込791
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さ(mm) 916 奥行(mm) 575 キャスター なし 使用脚 カンチレバー脚 材質(座面) 樹脂成型品/モールドウレタン/布張り 材質(背) 樹脂成型品/メッシュ張り グリーン購入法 適合 スタッキング 不可 色(座面) ブラック サービス分類 組立・設置・取付
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)会議用椅子 #2335S ローズ
仕様 防汚 材質 張材:ビニールレザー張り(防汚仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、肘部:ABS樹脂成型品 幅(mm) 568 質量(kg) 7 高さ(mm) 780 タイプ キャンチレバー脚 種類 会議用椅子 奥行(mm) 530 キャスター なし 肘掛 あり 座高(mm) 430 アズワン品番 64-8151-23 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 433×455 グリーン購入法 適合 スタッキング 不可 メモ台 なし 色(座面) ローズ 色(背面) ローズ
1脚
27,980 税込30,778
46日以内出荷

2U 重量用固定ラックマウント棚板 標準型19インチサーバラック対応 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 最大で56kgまで積載可能 冷延鋼板SPCC 2.3mm フロントマウント設計
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1台
54,980 税込60,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)