- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- カンヌキ 金具のおすすめ人気ランキング
カンヌキ 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「カンヌキ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンヌキ 受け」、「座付貫抜 受」、「ラッチ 鍵」などの商品も取り扱っております。
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に
材質
鉄 ユニクロ
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
防犯用補助錠金具
材質
ステンレス
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400、SPCC
仕様
溶接用
仕上
ユニクロメート
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質
SUS304
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
3
寸法C(mm)
16
取付穴(mm)
4-Φ4.4
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質
SS41・SPCC
仕上
ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
寸法(mm)
Φ19×L650
仕上
ユニクロメート
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質
鉄ユニクロ
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質
鉄
形状
受
色
ブラック
穴径(Φmm)
3.8
表面処理
紛体塗装
寸法B(mm)
22
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0