- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ホース
- カーエアコン ホースのおすすめ人気ランキング
カーエアコン ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新136件の「カーエアコン ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 高圧ホース」、「高圧ガスホース」、「クーラーガスホース」などの商品も取り扱っております。
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称
04
内径(mm)
6.3
外径(mm)
10.4
適合
継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100(キャンパカ使用時-20~100)
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
30
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称
08
内径(mm)
12.7
外径(mm)
17.4
適合
継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100(キャンパカ使用時-20~100)
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
80
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体
鉱物性一般用作動油
流体温度範囲(℃)
-30~80
推奨雰囲気温度(℃)
-30~70
エスコ品番
EA104AM-1
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.2
最小曲げ半径(mm)
55
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/220
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称
06
内径(mm)
9.5
外径(mm)
14.0
適合
継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100(キャンパカ使用時-20~100)
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
60
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a用
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容
チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)
5.5
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用
接続形状
60°L型虫押しナシ/Sストレート
危険物の類別
非危険物
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径
ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
使用圧力(MPa)
5.5
対応冷媒種別
R404A、R407C、R507A、R134a用
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付。チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
連成計(MPa)
-0.1~1.8
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別
非危険物
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ