- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- カーエアコンクイックジョイントのおすすめ人気ランキング
カーエアコンクイックジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「カーエアコンクイックジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 エアコンガス 補充」、「クイックジョイント」、「カーエアコン」などの商品も取り扱っております。
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径
ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
対応冷媒種別
R134a
付属品
M12×1/4インチアダプタ付
ホース接続径
M12
アズワン品番
64-6753-74
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別
非危険物
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
関連資料
商品使用方法(5.7MB)
スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別
R134a
仕様
R134a高圧・低圧力カブラーセット
種別
R-134a用
サイズ
7/16-20
サイズ(mm)
7/16-20
外径(mm)
26
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源アダプタ
M12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別
非危険物
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別
R134a
付属品
UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)
サイズ
7/16-20
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合
HFC-134a(R134a)専用
材質
(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Oリング付
用途R134a
質量(g)
25
対応冷媒種別
R134a
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
仕様
<キット内容> 。・ゲージマニホールド(TA124YF-1) 。バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。接続ポート…M12メス 。圧力計/連成計 。◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 。連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) 。◇R1234yfの飽和温度目盛付き 。◇0点調整機能付 。・チャージホースセット(TA134YF) 。ホース長/色…150cm/赤・青・黄 。接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 。黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 。・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) 。・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) 。・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) 。・収納ケース×1(TA122CS-2)
危険物の類別
非危険物
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
バルブ付クイックジョイント
接続してからコアを押す為、安全です。
圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別
R134a
適合
車専用R134a
種別
本体+交換アダプター
危険物の類別
非危険物