カーシャンプー 撥水のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
172件の「カーシャンプー 撥水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 撥水シャンプー」、「撥水コーティングシャンプー」、「車用洗剤」などの商品も取り扱っております。
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品 コック 成分 アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 20倍 液性 中性(ノーコンパウンド) 性質 撥水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品 専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分 非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法 自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率 5~10倍 液性 中性 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場! 瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。 持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる) 抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。 全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率 24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 性質 撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 希釈 本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 適合塗装色 全塗装色全対応
1本(850mL)
879 税込967
当日出荷

豊かな泡立ちでマイルドにボディを洗浄すると同時に、新開発の「Wシールドワックスコート」がボディに安定したワックス被膜を形成します。 強力防水効果により雨跡など汚れの固着も防ぎます。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 タイプ 原液使用 危険物の類別 非危険物
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L) 2 液性 中性 対応ボディー色 全色 性質 撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド タイプ 原液使用 危険物の類別 非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品 コック トラスコ品番 497-2431 寸法(mm) W295×D288×H286 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 30倍 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

新開発のイオン性洗浄成分とクリーニング微粒子で、ガンコな水アカもスッキリ解消!。水アカが浮き上がると同時に、強力撥水成分がボディに密着し、水アカや洗浄成分の再固着を防止するので、すすぎ時間も短縮され、残った水滴の拭き上げもラクに行なえます。 手のひらサイズのスタンダードスポンジと、大きなスポンジでは届きにくい細かい部分や、汚れがひどくこびりついた部分も洗いやすいコンパクトなスポンジの2種類を付属。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 付属品 スタンダードスポンジ、パワースポンジ 液性 弱酸性 性質 水アカ落とし、撥水 危険物の類別 非危険物
1個(750mL)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番 497-2449 タイプ 原液で使用 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 中性、ノーコンパウンド 性質 ワックスイン 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ 原液使用タイプ 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 弱酸性 性質 ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 性質 撥水
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。 容量(L) 4 性質 撥水、ノーコンパウンド 仕様 30倍希釈 付属品 ノズル トラスコ品番 497-2422 材質 シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤 質量(kg) 4.3 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 4 1586
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様 全塗装色対応 タイプ 原液使用 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

洗うだけで艶が出る! 新車にも安心なノーコンパウンド! 高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。 ※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用 タイプ 原液使用 性質 撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。 材質 ポリエステル、ポリアミド 寸法(mm) 240×180
1個
329 税込362
当日出荷

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L) 1 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色対応 種類 液体、コンパウンドなし 希釈倍率 水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプ パックインボックス 液色 無色 危険物の類別 非危険物 対応洗車機メーカー ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番 ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L) 18 液性 中性 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率 10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。 豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。 塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。
用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー 希釈倍率 10倍希釈 主成分 シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤 トラスコ品番 441-4187 内容量(L) 18 性質 撥水 危険物の類別 非危険物
1箱(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷