- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- カーステレオスピーカーのおすすめ人気ランキング
カーステレオスピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「カーステレオスピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーオーディオ」、「シガーソケット スピーカー」、「ブルートゥース 車 スピーカー」などの商品も取り扱っております。
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:4
本体質量(g)
900
再生周波数帯域(Hz)
80~18000
最大入力(W)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×75×80
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:3
本体質量(g)
120
再生周波数帯域(Hz)
5000~20000
最大入力(W)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×47×48
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質
ABS樹脂、スチール
最大出力(W)
80
定格出力(W)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×67
周波数特性
75~1800Hz
適合車種
DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様
USB充電器:最大出力1.8A
付属品
Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット
寸法(mm)
W115×65
質量(g)
約135(本体、台座部)
ケーブル長(m)
Φ3.5mmケーブル:約1.0
入力
Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力
3W(最大4W)×2
スピーカー
Φ54mm×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
30~20000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。
仕様
SPハンガー対応、カスタムカラー対応
材質
本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)
色
ブラック(B)
タイプ
天吊形・壁掛形・据置形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
161×155×101
再生周波数帯域(Hz)
150~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)84 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm)
(ウーハー)165
外形寸法(mm)
255×205×130
再生周波数(Hz)
35~8000Hz
最大入力(W)
250
インピーダンス(Ω)
4
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm)
55×35
再生周波数(Hz)
2K~20K
最大入力(W)
200
インピーダンス(Ω)
4
1個(2個)
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生周波数帯域(Hz)
3K~25K
音圧レベル(dB)
91
定格入力(W)
25
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
120
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm
重量190g 固定用両面テープx2
音圧レベル(dB)
85
瞬間最大入力(W)
45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)
10
音圧レベル(dB)
89
定格入力(W)
30
瞬間最大入力(W)
190
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
質量(g)
6
周波数(Hz)
(最低共振)570
口径(Φmm)
(振動板)20×40
音圧レベル(dB)
(出力)82 W/m
最大入力(W)
1.5
定格入力(W)
1
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。
25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。
純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター
カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。
ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W)
160
定格入力(W)
40
再生周波数(kHz)
5~25
能率(dB)
90/W
インピーダンス(Ω)
4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×47×27.9
質量(kg)
0.064(1個)
付属品
コード(2m)/ブラケット
仕様
2.5cmPEIバランスドドームツィーター
1台
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
インピーダンス(Ω)
8
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。
「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。
また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。
純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー
2.9cmバランスドドームトゥイーター
瞬間最大入力(W)
160
定格入力(W)
35
再生周波数帯域(Hz)
1400~58000
音圧レベル(dB)
出力:88
インピーダンス(Ω)
6
質量(kg/個)
0.10(付属品含む)
付属品
取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)
45
3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。
セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品
スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷