- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- カーテンマグネットのおすすめ人気ランキング
カーテンマグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新154件の「カーテンマグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテン マグネットキャッチ」、「カーテン 隙間」、「レールマグネット」などの商品も取り扱っております。
車内の金属部分にマグネットで取り付けできる簡単装着。
カーテン下部にもマグネット付きで、バタつかない。
UV対策・睡眠時等のプライバシー保護・防災グッズとしても最適。
色
ブラック
材質(本体)
SUS304
材質(ブラケット)
SPCC 亜鉛メッキ
付属の部材では不測の場合や補修等に便利な部材セット。
用途内装パーツ
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
用途マグネットバーを挿入させて上からドリルねじ等で柱や壁に固定します。
材質
アルミ
シリーズ
C型
種別
後入れ用
材質
(プレート)硬質ポリエチレン。(ホイール)アセタール樹脂。(ダエンリング)SUS304
1組
¥539
税込¥593
当日出荷
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。
質量(g)
125
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)不織布
寸法(mm)
900×1800
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
可動式フレームをレール端部や両開時にしっかり留めます。
用途可動式フレーム使用時、端部を磁力でしっかり留めます。
仕様
取付ビス・フランジナット付
適合
Aタイプ・可動式
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
ポリプロピレン樹脂、ネオジウム磁石
寸法(幅W×高さH)(cm)
1.8×2.3
1袋(2個)
¥309
税込¥340
欠品中
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットでカーテンをはさみこ固定するタイプのふさかけです。
荷重がかかるとふさかけごと外れます。
壁にふさかけを取付けできない状況でも、タッセルでカーテンを束ねることがでいます。
お手持ちのタッセルを組み合わせてご使用ください。
材質
天然木、スチール、マグネット
玄関・勝手口に設置し、網戸のように虫・ホコリの侵入を防ぎながら、空気の入れ替えが可能なマグネット開閉式カーテンです。網戸がなく出入りの多い玄関、勝手口などに最適です。子どもやペットの出入りの邪魔にならず、マグネットで自然に閉まります。
セット内容
本体×1 面ファスナー×12 押しピン×20
材質
ポリエステル
寸法(cm)
100×210
アズワン品番
64-5186-59
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
リターンカーテンを美しく仕上るアイテムです。
広がりながら裾をピッタリ壁面に収めることで光漏れを抑えます。
フック部がマグネットなので、荷重がかかると外れます。
付属品
ビス(ナベ全ねじ3.0×35)
材質
天然木、ナイロン、スチール、ABS樹脂、マグネット
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーテン端部にマグネットがあるので脱着がカンタン。カーテン挟み込み防止に側面にもマグネットを縫製。プライバシー保護にも。
用途自動車内装ドア用
材質
ポリエステル
サイズ
L
寸法(縦×横)(mm)
約52×90
1個(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様
本体・受座・ねじ
付属品
MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番
418-3622
材質/仕上
(受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)
12
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
26.5
仕上
ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
26.5[2.7]
推奨ねじ
サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ
受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(mm)
2100
材質
レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状
ビニールカーテン
許容荷重(kg)
5