- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- カーテンレール いすゞのおすすめ人気ランキング
カーテンレール いすゞのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新148件の「カーテンレール いすゞ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラウンドカーテンレール」、「エルフ カーテンレール」、「日野カーテンレール」などの商品も取り扱っております。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合
ベンダー
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
30kg
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.5MB)
車種ごとに合わせたカーテンランナーセット
用途内装パーツ
関連資料
車種別適合表(0.24MB) (1.12MB)
シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。
用途内装パーツ
仕様
貼付式
材質
ステンレス
寸法(mm)
910×910
質量(kg)
1.3
角度(°)
90曲げ
関連資料
仕切レール構成図
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
トラック(4トン)~大型車まで取り付け可能です。
カーテンフックを50個付属しておりますので取り付けも容易です。
カーテン生地は遮光性と難燃性あります。
用途トラックでの仮眠時に。
色
黒
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.43
取付方式
カーテンフックの取付方法。。カーテンの裏地上部にカーテンテープがついています。カーテンテープにはフックを差し込む為のポケットがありますので、。カーテンテープの下側からフックをポケット部に差し込んでください。
サイズ(mm)
2400×850(一枚のサイズ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
用途内装パーツ
材質
ポリエステル
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
トラスコ品番
457-4877
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
970
レール長さ(mm)
800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
カーブ半径(mm)
500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
車種別のカーテンランナー
用途カーテン取付時の必需品
材質
POM
色
乳白色
入数
15個入り
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)
オレフィン系樹脂被覆金属板
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)
オレフィン系樹脂被覆金属板
シリーズ
C型
種別
後入れ用
材質
(プレート)硬質ポリエチレン。(ホイール)アセタール樹脂。(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質
樹脂
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質
アルミ
許容荷重(kg)
1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容
カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)
1.55
レール(mm)
W10.5×H6