カーテンレール カーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
138件の「カーテンレール カーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブレール」、「曲げレール」、「カーテン レール コーナー」などの商品も取り扱っております。
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D25 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 15kg 質量(g) 374 レール長さ(mm) 800×800×300R RoHS指令(10物質対応) 対応 カーブ半径(mm) 300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D40 トラスコ品番 457-4877 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 50kg 質量(g) 970 レール長さ(mm) 800×800×500R RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB) カーブ半径(mm) 500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

材質 スチール 寸法(mm) 910×910 質量(kg) 1.1 関連資料 仕切レール構成図
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様 210R 適合 N-24 材質 アルミ 長さ(mm) 910×910 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm) 24×17 耐荷重(kg) カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

材質 ステンレス 寸法(mm) 910×910 質量(kg) 1.3 角度(°) 90曲げ 関連資料 仕切レール構成図
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 ホワイト 適合 D30 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 質量(g) 455 レール長さ(mm) 800×800×500R カーブ半径(mm) 500
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。 仕様 ニューリブレール 材質 アルミ合金 幅(mm) 19 高さ(mm) 25.4 2018年トラスコ掲載ページ 10 0757 カーブ半径(mm) 180
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)レクト40 アルミ カーブ(500R)
材質 アルミ 寸法(mm) 910×910 質量(kg) 1.1 板厚(mm) 1.6 関連資料 仕切レール構成図
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様 250R 適合 ST-30 材質 アルミ 長さ(mm) 800×800 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm) 30×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm) 981 トラスコ品番 381-4599 材質 スチール(SGH) 質量(kg) 2.3 耐荷重(kg) 100 板厚(mm) 1.6 取付ピッチ(mm) 450~500
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様 500R 適合 Z-30 材質 スチール 長さ(mm) 800×800 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm) 30×20
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール) オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様 210R 適合 N-24 材質 アルミ 長さ(mm) 910×910 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm) 24×17 耐荷重(kg) カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

下部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。 半径R(mm) 900 材質 SUS304ステンレス 呼称 3号 仕上 ヘアーライン 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合 D40 トラスコ品番 457-4893 材質/仕上 ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 許容荷重(kg) 50kg 質量(g) 1268 レール長さ(mm) 800×800×530R RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB) カーブ半径(mm) 530
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 許容荷重(kg) 10kg
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)