カーテンレール 壁付けのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
184件の「カーテンレール 壁付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテン レール 取り付け 金具」、「カーテンレール c型」、「カーテンレール 留め具」などの商品も取り扱っております。
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール) オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


軽量級レールの決定版です。
シリーズ ウィンピア ステンレス 材質(レール) レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズ C型 ステンレス 材質(レール) SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。 高さ(mm) 127 奥行(mm) 180
1個ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミカーテンレール
シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。
用途内装パーツ 仕様 貼付式
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
378 税込416
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 材質 ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン 質量(kg) 約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4 入数 1本
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上 オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー シルバー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーテン上部を囲うことにより上部や横からの光漏れを防いでくれるレールカバー。 レイベルなら今お使いのカーテンレールが簡単な取付でカーテンボックスに早変わり。 冷暖房効果のアップも見込め、省エネ効果も期待できます。 カットしてサイズ調整ができ、ぴったりサイズに仕上がります。
用途カーテン、カーテンボックス、遮光性、省エネ効果 取扱説明書 (0.74MB) 長さ(m) 2用
1セット
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm) 床面より1800以上 パイプ径(Φmm) 30 付属品 Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質 (フレーム用ビート)PVC 材質(本体) アルミ押出材 仕上 アルマイト仕上げ 材質(キャップ) ABS 取付け方法 ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット) スチール 最大荷重(kg) (パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)