カーテン物干しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「カーテン物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し 室内 壁 付け」、「窓 外 物干し」、「エアコンハンガー」などの商品も取り扱っております。
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm) 床面より1800以上 パイプ径(Φmm) 30 付属品 Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質 (フレーム用ビート)PVC 材質(本体) アルミ押出材 仕上 アルマイト仕上げ 材質(キャップ) ABS 取付け方法 ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット) スチール 最大荷重(kg) (パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 取付高(mm) 850~1280 奥行(mm) 320 耐荷重(kg) 10 アズワン品番 65-0603-13
1組(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

アイリスオーヤマ窓枠物干し
窓のすぐ内側に洗濯物が干せるため、室内に入ってくる日光を最大限に活用できます。使用しない時はコンパクトに折りたため、カーテンの裏にスッキリ隠れます。伸縮棒を窓枠に取り付けるだけで簡単に組み立てられ、竿受け部は窓のサイズや洗濯物を干す位置に応じて高さを自由に変えられます。
材質 パイプ:塩化ビニル樹脂被膜鋼管、樹脂部分:ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
仕様 アウトセットタイプ 材質 アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類 室内物干窓枠 耐荷重(kg) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様 インセットタイプ 材質 アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類 室内物干窓枠 耐荷重(kg) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質 パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり) アズワン品番 65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類 室内壁付型 材質/仕上 ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体) SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm) 推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー) ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質 アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg) 8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類 室内壁付型 付属品 トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体) ABS樹脂 耐荷重 4kg(1本当り) 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg 材質(アーム) アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

平安伸銅工業窓枠ハンガー
材質 樹脂部品/PP樹脂・ナイロン樹脂、金具・ネジ類/鉄・メッキ仕上げ、パット/合成ゴム 幅(mm) 380 高さ(mm) 170 奥行(mm) 390 耐荷重(kg) 3
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容 本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質 本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類 室内壁付型 安全荷重(kg) 10(ペア時) 適合径(Φmm) 可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク 適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様 室内用 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。 サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。 取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
用途窓枠を利用して室内で物干ができます。 種類 室内壁付型 付属品 ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本 材質 (本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂 耐荷重(kg) (アーム先端下向き1本当り)12(本体) アーム長さ(mm) 230
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

取付高(mm) 1750~2750 奥行(mm) 320 材質 パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ。バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
1セット(2本)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品 木下地に対応した取付パーツ 仕様 荷重目安ガイド 種別 操作棒/着脱式 材質/仕上 (ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg) (目安)8 種類 昇降式 昇降幅(mm) 0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類 室内壁付型 仕様 アーム折りたたみ収納 材質/仕上 (ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス 許容荷重(kg) (目安)12
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品 皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプ U型ショートサイズ 種類 室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg) 15 取付座(mm) 30×75スチールプレート パイプ寸法(mm) 25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質 パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg) 約1.75 耐荷重(kg) 約20 使用場所 室内 取扱説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷