カートリッジガンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
243件の「カートリッジガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力コーキングガン」、「コーキングガン」、「ダブルカートリッジガン」などの商品も取り扱っております。
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上 スチール 仕様 ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合 330mL用 トラスコ品番 103-7854 質量(kg) 0.5 危険物の類別 非危険物
1本
719 税込791
当日出荷

コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm) (装着部)230 全長(mm) 315 質量(g) 370 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

330ml用カートリッジ材の低価格ガン。 ラック機構でスリップがない。 ラック機構で残圧が抜け液ダレ。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質 (筒/グリップ)金属/樹脂 仕様 TTシステム 適合 (コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番 332-6926 全長(mm) 370 質量(g) 605 全高(mm) 220 機能 液だれ防止機構 危険物の類別 非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様 50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。 トラスコ品番 364-6254 材質 樹脂製 質量(g) 240 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上 スチール 仕様 360°ハンドル回転 適合 コーキング剤/330ml トラスコ品番 227-7280 質量(kg) 0.68 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm) (装着部)235 全長(mm) 330 質量(g) 540
1個
449 税込494
当日出荷

硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン 材質 (筒/グリップ)金属/金属・樹脂 仕様 T3システム、X3システム 危険物の類別 非危険物 押出量 4mm
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質 スチール 適合 大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用 トラスコ品番 227-7271 質量(kg) 0.78 危険物の類別 非危険物
1個
939 税込1,033
当日出荷

汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様 点塗付・滴下塗付 質量(g) 175 タイプ 手動マニュアルタイプ 使用粘度範囲 高粘度 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2液接着剤を気軽に吐出可能
仕様 デブコン50mlカートリッジ専用吐出機 適合 Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用 長さ(mm) 400 幅(mm) 60 高さ(mm) 160 質量(g) 255 使用条件 引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合 (コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml 仕様 TTシステム トラスコ品番 332-6942 材質 (筒/グリップ)金属/金属・樹脂 全長(mm) 380 質量(g) 710 全高(mm) 190 製品質量(g) 710 危険物の類別 非危険物
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

未来工業ジプタイト
クイック工法で鋼製スリーブと壁のすき間に充填し、鋼製スリーブを壁に設置する際に使用します。(PS060WL-0626用) 充填には別売のコーキングガン(CKG-M)が便利です。
適合 クイック工法 セット内容 ジプタイト×1本、ホルダー ×1個、ノズル ×1個 容量(mL) 320
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1台
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合 (コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml 仕様 TTシステム トラスコ品番 332-6918 材質 (筒/グリップ)金属/樹脂 質量(g) 900 製品質量(g) 900 本体寸法(長さL×高さH)(mm) 450×220 筒径(Φmm) 75 危険物の類別 非危険物
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

適応 330mlカートリッジ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
409 税込450
3日以内出荷