カートン 顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「カートン 顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明付顕微鏡」、「人工太陽照明灯」、「カートン」などの商品も取り扱っております。
付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 照明 (落射照明)LED照明 、(透過照明)なし 眼幅調整範囲(mm) 52~75 焦点調整 鏡体上下動式 鏡筒形式 双眼ズーム 視度調整 両眼視度調整可能(±7.2D) 鏡体機能 傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個) 60
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

総合倍率(実視野) 10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg) (ベース)4、(本体)約5.5 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm) 90 照明 【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレート アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整 両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 191 鏡体機能 双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野) 20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm) 付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg) (ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm) 64.3 照明 【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式 ステージプレート アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 2x-4x(フィルター取付径M49) 視度調整 視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 191 鏡体機能 双眼変倍
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

付属品 M49取付けアダプター 質量(g) 約100 消費電力 15V/6W 素子色 (LED)白
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

総合倍率(実視野) 20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm) 付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg) (ベース)2.9、(本体)約4.1 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm) 64.3 照明 なし ステージプレート アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 2x-4x(フィルター取付径M49) 視度調整 視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 178 鏡体機能 双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
119,800 税込131,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野) 10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm) 付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg) (ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ベース)180×266 作動距離(mm) 82.5 照明 【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式) ステージプレート アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 1x-3x(フィルター取付径M49) 視度調整 視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 191 鏡体機能 双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品 照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト) 照明装置 LED、5W、調光装置付 鏡筒形式 双眼鏡筒 焦準装置 ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。
総合倍率(実視野) 10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm) 付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 高さ(mm) (ステージ)326 形式 (鏡体)双眼変倍 本体質量(kg) 約5 作動距離(mm) 82.5(ワークから鏡体先端までの距離) 照明 落射照明:LED照明、透過照明:なし ベース寸法(mm) W220×D284(電源コード含まず) ステージプレート W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52~75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 1x-2x(フィルター取付径M49) 視度調整 視度調整可能(±7.2D) LED 【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) ワーク観察可能高さ(mm) 125(※観察できるワークの厚さ) 鏡体機能 傾斜角45度・360度回転式
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率 10/20倍 付属品 クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番 433-9983 質量(kg) 3.8 作動距離(mm) 84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm) 200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm) 54~75(左右連動式) 接眼レンズ WF10×(L-546-10) 対物レンズ 1/2 鏡筒形式 双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm) 282 視度調整 左右独立式、±5Dptr ピント調節 鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm) 133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

総合倍率(実視野) 20x倍率(Φ11.5mm) 付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg) (ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm) 107 照明 【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレート アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 2x(フィルター取付径M49) 視度調整 視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 191 鏡体機能 双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

総合倍率(実視野) 21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm) 付属品 アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg) (ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7 消費電力(W) 5(100V使用時) 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージプレート)208×217(ベース)220×284 定格電圧(V) (入力)100~240、50/60Hz 使用温度(℃) 1~40 作動距離(mm) 84 照明 【落射】LED【透過】なし 色温度(K) 6400±5% ステージプレート アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 接眼レンズ DHW15x・15x視野数(15) 対物レンズ 1.4x~9x 視度調整 両眼視度調整可能(±7.2D) 球数 (LED)60 ワーク観察可能高さ(mm) 169.5 鏡体機能 双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式 距離 (ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率 20×(固定) 種別 LED20(ケース無) 寸法(mm) 98×135×230 質量(g) 570 照明装置 LED光源(単3乾電池2個が別途必要) ステージプレート アクリル板(両面白) 接眼レンズ WF10× 対物レンズ 鏡筒形式 固定式、眼幅調節可能 焦準装置 鏡体上下動式
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品 取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm) 98×123×29 電源 AC100~240V 50/60Hz 色温度(K) 6400~6500 取付け方法 3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式 調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 5 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 35~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)