- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- カートンシーラーのおすすめ人気ランキング
カートンシーラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新107件の「カートンシーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープカッター 片手」、「段ボール 製函機」、「カートンシーラー プロ向け」などの商品も取り扱っております。
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)
50
本体寸法(mm)奥行
64
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業
トラスコ品番
789-9017
質量(kg)
150
テープ幅(mm)
36~50
電源(V)
三相AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1550×1500
ケース寸法(mm)
(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400
消費電力(kW)
0.11
処理能力
最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
90日以内出荷
カッター部はカバー付で安全です。
本体は樹脂製なので軽量です。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
適合
(テープ)OPP
トラスコ品番
819-1345
材質
本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)
寸法(mm)
63×150×250
最大外径(mm)
(テープ)125
最大テープ幅(mm)
50
材質(フラップ)
ポリカーボネート
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワーロンプレート等に両面テープを施工する時の強い味方。
1度に沢山貼るときなどは、時間短縮ができ大変便利です。
材質
樹脂
テープ幅(mm)
5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。
用途テープカットに
適合外径(Φmm)
125
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)
70
電源
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1078×621×1493(テーブル高642・732)
使用バンド(mm)
6~15.5
梱包物最小寸法(mm)
(幅×高)30×80
最大使用質量(kg)
約30(梱包可能)
TD-500、TD-2000用替刃です。
トラスコ品番
321-6179
質量(g)
4.2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)
SUS410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
商品タイプ
本体
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)
約142
質量(g)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。
仕様
EA943VP-12、-19、VR-12、-19用
エスコ品番
EA943VP
材質
プラスチック
対応テープ幅(mm)
19以内
主なワーク
パーツ
片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。
このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。
アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用
トラスコ品番
206-7781
質量(g)
400
アズワン品番
65-1970-26
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)
焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)
50
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。
刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。
紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質(刃)
冷間圧延鋼
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合
マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)
34×106×27
電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。
適合
(利用可能ラベル)角型
巻外径(cm)
【ラベル最大】10