- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- カート車輪のおすすめ人気ランキング
カート車輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「カート車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショッピングカート タイヤ」、「車輪セット」、「キャリー カート タイヤ 交換」などの商品も取り扱っております。
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
取扱説明書
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品
ボルト(1本)、ナット(1個)
材質
ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)
127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
付属品
ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)
材質(本体)
TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)
タイヤサイズ
177mm(直径)、38mm(幅)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ショッピングカートのキャスターに。
特性
静音
車輪タイプ
単輪
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途中荷重用
材質
ゴム
荷重種別
中荷重
型式
SB型
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)
2.2
色
ブラック
材質(本体)
フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)
450×540
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
484
全長(mm)
1085
質量(kg)
5
材質(本体)
(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
100
表面処理
アルマイト
荷台寸法(mm)
350×484
収納時寸法(mm)
484×70×820
タイヤサイズ
175mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン
車輪幅(mm)
27
ボス幅(mm)
32
使用軸受
コマーシャルベアリング
車軸径(mm)
8.0