カードナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「カードナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみナイフ」、「チーズ」、「プレートはずしキー」などの商品も取り扱っております。
ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番 851-0981 種類 特殊形状 本数 1 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1本
379 税込417
当日出荷

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様 ●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体) ABS 本体質量(g) 50 最大測定長(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

ビクトリノックススイスカードライトT3 BK
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 82×54×4 セット内容 レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g) 26
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法 スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g) 55 目盛範囲 ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

プラスねじ(+)2に対応!
用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに 商品構成 単品
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群! 使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍! 業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール! Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい! 段ボールの開封に便利な段ボールカッター! コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。 製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青) 段ボールカッター LEDフラッシュライト 定規(inch/mm) タッチペン 2.5mmプラスドライバー 2.5mmマイナスドライバー 製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒) マグネット 水平器 0スタート定規(inch/mm) タッチペン プラスドライバー マイナスドライバー
材質(グリップ) A・Bタイプ共通:スチール セット内容 ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書 寸法(mm) Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151 商品構成 セット品 保証期間 ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
1箱
3,598 税込3,958
当日出荷

3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
739 税込813
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番 493-7015 質量(g) 21 種類 特殊形状 材質(軸) 鋼板 先端形状 プラス、マイナス 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
379 税込417
当日出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品 インチ・ミリ換算表付 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 107×237×6 測定範囲 (ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
599 税込659
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビクトリノックススイスカードライトT2 BL
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 82×54×4 セット内容 レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g) 26
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む) 適合バッテリー A-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1) 6000~20000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz) 50/60 電動機 直巻整流子電動機 全長(mm) 283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 283×68×87 仕様 二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg) 1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

サビにくく、デザイン性に富んだステンレス製のS字型カラビナです。外れにくい二つのフックで多才な使い道が可能です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 材質 ステンレス
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V) DC18 振動数(min-1) 6000~20000 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×80×122 仕様 ダイヤル変速 作業量(目安) (1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg) 2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V) 18 適合バッテリー A-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様 切幅3mm 材質 本体カバー(ABS) ブラック 質量(g) 150(電池含む) 外形寸法(mm) W70×D69×H38 使用電池 単3乾電池2個(別売) 電池寿命 約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) レンズ フレネルレンズ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm) 34 長さ(mm) 69 仕様 ロックタイプ:ワイヤーゲート トラスコ品番 758-1661 セット内容 カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m ブラック 質量(g) 25 適合ロープ径(Φmm) 2~5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に 材質(刃) ステンレス 仕様 ステンレス刃使用 トラスコ品番 754-3077 ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 88×60×5 刃厚(mm) 0.25
1個
179 税込197
当日出荷