カーナビテレビアンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「カーナビテレビアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車のアンテナ」、「MCX アンテナ」、「車用テレビ」などの商品も取り扱っております。
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 700FVD、600FVD 取付場所 フロントガラス 寸法(高さH×幅W)(mm) 50×250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品 電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×152×72 受信周波数 470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm) (フィルム)122×78
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm) 114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD、410D
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD、410D コード長さ(m) 4.9 接続端子 MCX
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch) 13~52 仕様 水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品 室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg) 1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×435 適合マスト径(Φmm) 22~49 前後比(dB) 20以上 インピーダンス(Ω) 75(F型) 総合利得(dB) 23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。
用途ブースター付フイルムアンテナ用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)VICSアンテナ フィルムタイプ
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD、700FVD、600FVD コード長さ(m) 4.8 接続端子 ミニピンジャック
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 接続 MCX端子(オス) 付属品 電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×152×72 受信周波数 470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプ アンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター 長さ(m) 0.2 ケーブル 同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷