カーブミラー柱のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「カーブミラー柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージミラー用ポール」、「ミラー 柱」、「カーブ ミラー ポール」などの商品も取り扱っております。
トーグ安全工業カーブミラー柱
ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 スチール ※ミラー別売 寸法(mm) 34Φ×2200 質量(kg) 4.5 日本緑十字社品番 276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

トラスコ品番 473-9302 材質 スチール 質量(kg) 2.29 径(Φmm) 38 長さ(m) 2.2 取付金具 (適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1セット(2本)ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 丸型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象 ポール、壁面 材質 (鏡)ステンレス
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質 鋼管 表面処理 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 オレンジ 直径(Φmm) 76.3 肉厚t(mm) 3.2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など 材質(ミラー) 鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
1組ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質 ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)ホームミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。 材質 鋼管 オレンジ 表面処理 静電粉体塗装
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ガレージミラーをガッチリ固定できる 見やすい位置に角度調整できる すべり止め加工でズレ防止
材質 金具/スチール(三価クロメート)。ボルト/スチール(三価クロメート) 寸法(mm) (挟み込み金具)130×90 取付可能幅(mm) 90~180 ポール径×長さ(Φ×mm) 32×300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式 丸型 材質 裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 タイプ 一面鏡、Kタイプ 材質(ミラー) ステンレス
1式
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA724ZT-100 材質 スチール 寸法(mm) Φ34×2200 質量(kg) 3.9 種類 安全ミラー取付用ポール 仕上 オレンジ塗装
1個
9,420 税込10,362
当日出荷

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 角型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象 ポール、壁面 材質 (鏡)ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式 丸型 材質(ミラー) アクリル(メタクリル樹脂) タイプ 一面鏡 板厚(mm) 3.0
1式
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 仕様 取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質 (ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS 寸法(Φmm) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

移動がしやすく、取り付け工事が簡単です。
仕上 焼付塗装 仕様 置き式スタンド台 質量(kg) 8.5 寸法(mm) 450×450 差込穴径(mm) (ポール)38 材質 スチール 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ポール専用金具 材質 スチール 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 型式 丸型 付属品 600Φミラー1枚、支柱(径76.3Φ、オレンジ色)3.6m、「注意」板、支柱取り付け金具
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)