ステンレスカーブミラー 丸型一面

 

ステンレスカーブミラー 丸型一面 4.67 (3件の商品レビュー)

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
材質
裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ
一面鏡、Kタイプ
材質(ミラー)
ステンレス
内容量
1式
注意
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
型式
寸法(Φmm)
板厚(mm)
支柱の高さ(mm)
支柱厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36677006 1MSK0600S 丸型 (鏡面)600 0.8 3600 3.2 ¥63,300
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
お客様組立品
36677015 1MSK0800S 丸型 (鏡面)800 0.9 4000 3.2 ¥75,800
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
お客様組立品
36677024 1MSK1000S 丸型 (鏡面)1000 1.0 4400 3.2 ¥90,300
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
お客様組立品
36677033 1MSK0600S 丸型 (鏡面)600 0.8 - - ¥46,100
¥35,900 1 ¥35,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
36677042 1MSK0800S 丸型 (鏡面)800 0.9 - - ¥58,600
¥46,900 1 ¥46,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
36677051 1MSK1000S 丸型 (鏡面)1000 1.0 - - ¥73,100
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 会社駐車場で入り口へ設置。

大口径名なので車輌の状況がよく把握できSUS製なので錆の心配もなく非常に満足しています。

これは注文コード 36677033 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社國場電工 様 [2019-05-29]

満足度: 5

用途: 工場内通路

配達ができるだけ早い方が助かります。

これは注文コード 36677006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-31]

満足度: 4

用途: 工場内の通路

ステンレス製で既設品よりキレイ

これは注文コード 36677015 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ひらきアーキテック 様 [2016-03-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく