カーペット 掃除用具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
375件の「カーペット 掃除用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビッセルスィーパー」、「カーペットブラシ」、「カーペット 掃除機」などの商品も取り扱っております。
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質 ハンドル/スチールパイプ。ボディ・グリップ/ABS樹脂。バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)。ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)。回転ブラシ/豚毛 ダークブルー
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。 家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。 ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g) 1800 エスコ品番 EA899AY-21 材質 本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛 寸法(mm) 336×281×1133(ハンドル含む) 清掃幅(集塵幅)(mm) 300
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

カーペットに深く入り込んだ毛髪や繊維くずだどを3枚のブレードがかき出します。
用途床清掃として 全長(mm) 1360 材質 本体:ポリプロピレン、ブレード:TPE、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 幅(mm) 340 質量(g) 460 アズワン品番 65-1854-83
1本
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。 カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。
用途ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。 pH 9.3 成分 ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水 希釈倍率 15~20倍 比重 1.04 臭気 特異臭 外観 淡黄色透明液体 粘度(mPa・s) 14
1個(4L)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体 適合テープ幅(mm) 160(内径38に対応) トラスコ品番 836-4629 材質 グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ) 幅(mm) 190 全長(mm) 1000 質量(g) 295 2018年トラスコ掲載ページ 9 0323 商品タイプ 本体 適合用途 カーペット用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品 ハンドツール2種、ホルダー 質量(g) 3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V) AC100 タンク容量(L) (回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m) 3.2 使用温度(℃) 約40迄 定格消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×180×270 吸込仕事率(W) 30 ホース長さ(m) 1.2 ホース径(Φmm) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 1.03 仕様 手動 本体寸法 226(W)×197(D)×1143(H)mm
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。 テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。 付属品 粘着テープ1巻 全長(mm) 約620~1150 巻数 90 適合テープ幅(mm) 160 材質(テープ) 粘着加工紙(斜めカット) 材質(ハンドル) アルミ合金、ポリプロピレン 材質(アーム) スチール 巻芯径(Φmm) 38 商品タイプ 本体 適合用途 カーペット用 柄タイプ 伸縮式
1個
479 税込527
当日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 550 清掃能力(m2/h) 約1850 動力 手動 ダストボックス容量(L) 25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約570×590×1140 取扱説明書 (1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。 汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。 ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。 おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。 布製のソファやイスにも使えます! カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。 こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ! ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません) 布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料 アズワン品番 64-1225-86
1本(480mL)
699 税込769
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品 スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg) 8.6 タンク容量(L) (汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm) 110 電源コード(m) 7.5 清掃能力(m2/h) 12-18 動力 単相100V 噴霧量(L/min) 1 吸引風量(L/s) 71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

硬軟2種類の毛材で、微細なホコリから重量までキャッチ
用途Pタイル・木床・コンクリート床など、屋内を中心とした清掃。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリマーブレードが装備されており、タイル張り、木張りのフロア・カーペットなどあらゆる場面でお使いいただけます。
質量(kg) 2.2 材質 ABS、スチール 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 267×241×1118
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf]) 58.8[6] 材質 マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ) 幅(mm) 約400 全長(mm) 720~1035 質量(kg) 1.5 キャスター径(Φmm) 約95 マグネット部寸法(mm) 幅320 関連資料 キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A 化学物質安全性参考資料
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

成分 界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩) 容量(mL) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×53×180 アズワン品番 64-0897-08
1個
899 税込989
当日出荷

カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。 しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所 カーペット 商品タイプ 本体 成分 界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
499 税込549
当日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 750 清掃能力(m2/h) 約2350 動力 手動 ダストボックス容量(L) 50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約770×770×990 取扱説明書 (1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など
1個(3.78L)ほか
6,698 税込7,368
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質 シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ 本体
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)