カーペットタイル 厚さのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
269件の「カーペットタイル 厚さ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音タイルカーペット」、「カーペットタイル 50cm」、「タイルカーペット 白」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm) 6 規格 1/10ゲージ パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) ポリプロピレン100% 厚さ(mm) 約6 材質(裏) PVC パイル長(mm) 約3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル) BCFナイロン100% パイル長(mm) 3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO830367 寸法(mm) 500×500 ゲージ 1/10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ステッチ 13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット 材質 表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100% 長さ(mm) 500 幅(mm) 500 厚さ(mm) 6 質量(kg) 1
1枚
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

規格 1/10ゲージ シリーズ TG-3000 寸法(cm) 50×50 パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) BCFナイロン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090068 制電性(KV) 人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3.5ループ 防炎性能試験番号 EO 060039 その他 ケース売りもあります 厚さ(mm) 6.2 タイプ 裏面のり付加工 寸法(cm) 50×50 材質(バッキング) PVC+ガラス不織布 接着剤 ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV) 1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度 1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3.5ループ 防炎性能試験番号 EO 060039 その他 1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm) 6.2 タイプ 裏面のり付加工 寸法(cm) 50×50 材質(バッキング) PVC+ガラス不織布 接着剤 ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV) 1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ ピンストライプ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm) 500×500 材質(パイル) 原着ポリプロピレンF100% 仕様 工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm) 6 パイル長(mm) 3 材質(バッキング) 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法 一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号 ET900005 制電性(KV) 1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度 1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(cm) 50×50 材質 ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2) 4.4 パイル長(mm) 3(±0.5) 密度 G1/10 S43/10cm 材質(バッキング) 特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV) 1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 全厚(mm) 6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。 釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工! 機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。 広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様 低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い 長さ(mm) 900 幅(mm) 150 厚さ(mm) 4 基材 MDF 表面 特殊オレフィンシート 工法 吸着 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(12枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(cm) 50×50 材質 ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2) 4.4 パイル長(mm) 4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ) 密度 G1/10 S43/10cm 材質(バッキング) 特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号 E2140329 制電性(KV) 1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 全厚(mm) 6.5(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 寸法(mm) 500×500 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm) 6
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm) 6.5 長さ(mm) 500 幅(mm) 500 仕様 縁加工/四辺切り放し 質量(kg) 1.3/枚 表面 ポリプロピレン繊維、レベルループパイル 防炎性能試験番号 EO 900561 面密度(kg/m2) 5.2 裏面 ポリエステル不織布+塩ビ樹脂 サイズ(mm) 500×500 制電性(KV) 2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法) ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品
1箱(8枚)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 ケース売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO970014 寸法(mm) 500×500 シリーズ GA-400 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法 ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ 1/10 塗布量 40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ 14 全厚(mm) 6 人体帯電圧(kV) 1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質 ポリプロピレン100% 寸法(縦×横)(mm) 500×500 耐薬品性 塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。 防炎性能試験番号 EO 910056 耐候性 日光による色あせがしにくい特性があります。 全厚(mm) 6.5 面積(m2) 4/箱
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm) 500×500 材質(パイル) 原着ポリプロピレンF100% 仕様 工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm) 6 パイル長(mm) 3 材質(バッキング) 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法 一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号 ET900005 制電性(KV) 1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度 1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズ スマイフィール スクエア 寸法(mm) 500×500 材質(パイル) BCFナイロン100% 加工 フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布) ポリエステル不織布 パイル長(mm) 7(カットパイル) 材質(バッキング) ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法 吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号 E2110093 ゲージ 1/10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ステッチ 10.5 全厚(mm) 10 人体帯電圧(kV) 3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 寸法(mm) 500×500 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm) 6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)