- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- カーペット押しピンのおすすめ人気ランキング
カーペット押しピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新132件の「カーペット押しピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畳 ピン」、「カーペットピン」、「押しピン」などの商品も取り扱っております。
カーペット専用の上敷鋲。
用途ピン
材質
PS樹脂/鋼線
タイプ
カーペット
頭径(Φmm)
13
包装
収納便利なPS
針長(mm)
30
上敷きが固定され、しわにならない。
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)
33.3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
1.4
材質
頭部:スチロール、足部:スチール
びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)
33.3
寸法D(mm)
1.4
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
3.5
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
18
色
ゴールド
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥498
税込¥548
当日出荷
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
長さ(m)
2
材質
アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無
穴あけ加工済み(約75mmピッチ)
使用の目安
半径2000mmR以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
付属品
画鋲抜き
仕様
プラケース入り
材質
頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理
真鍮メッキ
針長(mm)
7
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
針長(mm)
7
タイプ
平タイプ
材質
再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
規格
バインド1シユM3X6
部品名称
タツピンネジ(+)
関連資料
展開図1(1.05MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.67MB) 展開図50(0.94MB)
図解No
MD6000 スットビ噴頭部品_No.15、MD4010流し多口噴頭部品_No.4、MD472 流し多口噴頭部品_No.21、MD6000K 流し多口噴頭,飛粒部品_No.5、MD571TS 流し多口噴頭部品_No.8、MD6020TS とびっこ1,飛粒部品_No.18、GKD6000フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品タツピンネジ(+)_No.15、MD470 流し多口噴頭部品_No.21、AD471 流し多口噴頭部品_No.4、MD6010 とびっこ1,その他部品_No.16、GKD7000-26付属品(2)シンナガシタコウフントウ部品タツピンネジ(+)_No.6、MD571 とびっこ1,飛粒部品_No.22、DK-57S-3 流し多口噴頭部品 タツピンネジ(+)_No.13、MD4010M流し多口噴頭部品_No.21、MD4010K流し多口噴頭部品_No.38、MD4020M 流し多口噴頭部品_No.28、AD472 流し多口噴頭部品_No.28、MD3010 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.43、MDJ60GTS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.6など
1セット(10個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)
11
タイプ
ダルマタイプ
材質
再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
「GP105 カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の前処理&洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。スピンボンネット、ポリッシャー、エクストラクターすべての洗浄機で使える。洗浄力が高い。
希釈率と洗浄機で調整することで、日常から定期清掃まで幅広い用途に対応が可能。
用途カーペット素材
液性
アルカリ性
成分
アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)
希釈倍率
前処理剤:5~10倍/スピンボンネット:100~200倍/ポリッシャー:20倍(要リンス)/エクストラクター:15~50倍
香り
柑橘系
1本(3.78L)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
25.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料
※カタログ(1.04MB)
全厚(mm)
6.5 (H4/L3ハイローループパイル)